528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ヤマニパッケージ円筒
透明度ナンバーワン!中身がきれいに見える円筒クリアケース。
用途ギフト用 材質PET 形状フタ・身式 クリア 数量(個)【パーツ】2
1ケース(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)分液ロート 円筒 透明摺
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き TGK品番0000-09-58-35 全長(mm)230 容量(mL)300 栓(共通)24/30 胴径(Φmm)70 下部摺合24/40
1個
71,800 税込78,980
24日以内出荷

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いサイズ展開で使いやすい定番の円筒型ケースです。形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(72本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
25,443 税込27,987
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3インチ紙管 Wasatchインクジェット製版システム専用の透明フィルム。 従来の製版フィルムに比べ、透明度50%アップ(TPF100との比較) 高いインク吸収量を実現。「Wasatch SP-kit」搭載プロファイルを併用することで、高濃度単色印字が可能(黒化濃度3.5以上)
厚さ(μm)145 材質透明PET 紙厚(mm)0.145 坪量(g/m2)180
1巻
22,980 税込25,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。 特性耐溶剤、耐酸、耐塩水 使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0283L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
1,398 税込1,538
当日出荷

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)透明ウォールポケット
小さなものがたくさん入る!上部は棒などが通せるように筒状になっています。4隅に穴があいており、連結させることが可能です。
寸法(mm)ポケットのサイズ:215×155(A5サイズ)
1個
73 税込80
10日以内出荷

Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
目盛付き
1個
46,134 税込50,747
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)100 胴外径(Φmm)35 胴長さ(mm)170 摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25 目盛付き
1個
40,887 税込44,976
24日以内出荷

透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38 PTFEコック16 側管付き 目盛なし
1個
38,313 税込42,144
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。 透明摺り平栓 PTFEコック付き 目盛付き
目盛付き
1個
30,888 税込33,977
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25 PTFEコック16 側管付き 目盛なし
1個
36,927 税込40,620
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いサイズ展開で使いやすい定番の円筒型ケースです。 形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。口元はカールなしになっており、フタはかぶせ式タイプです。 材質PVC 透明
1箱(48本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

長さ(mm)(冷却筒)300 摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42 吸引口外径(Φmm)8±0.5 仕様●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
1本
27,720 税込30,492
10日以内出荷

Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50 胴外径(Φmm)30 胴長さ(mm)120 摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25 目盛付き
1個
38,610 税込42,471
24日以内出荷

透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付き
PTFEコック16 側管付き 目盛付き
1個
47,619 税込52,381
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZC-19 筒型オイラー エンジニア 動画あり
エンジニア筒型オイラー
エコ商品
携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE 半透明 容量(mL)20 質量(g)8 ノズル長(mm)100 メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付き
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25 PTFEコック16 側管付き 目盛付き
1個
46,530 税込51,183
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いサイズ展開で使いやすい定番の円筒型ケースです。形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。口元がカールになっているため安全性が高く丈夫になっています。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 寸法(mm)50Φ×120 透明
1箱(234本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ケース内の商品との色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。円筒ケースを重ねて陳列すれば、売り場に賑やかさもプラス。
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 口元はカールなしになっており、フタはかぶせ式タイプです。 材質PVC 透明
1箱(100本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)