長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
こんなお得な商品も!
レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
欠品中
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!
形状ロール
入数(枚)2800
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:高密度ポリエチレン
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に
形状ロール
色半透明
種類ポリエチレン袋
入数(枚)2400
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
塩ビ製タテ型 改修ドレン。
排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。
筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(硬質+軟質)
厚さ(mm)ドレン:2~2.5
直径(Φmm)つば:288
全高(mm)166
人気のスターシールロールポリに、サイズの短いタイプが登場しました。コンパクトなのに広がるので、便利で使いやすいロールポリ袋です。
用途野菜・フルーツ等の梱包に。
形状ロール
入数(枚)250
寸法(幅W×長さL)(mm)380+360(90)
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08
材質ポリエチレン
縦(mm)2400
横(mm)300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。
又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材塩ビパイプ
手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1
材質紙、塩ビ
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番64-8932-37
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)38
適合材塩ビパイプ
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)
全長(mm)162
切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
コード入力コード:SVCTF0.75・5m
キャッチコピー:キラキラな飾り付けができるデコレーションテープ12個付!。商品説明:デコレーションテープ付万華鏡工作キット
セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1
材質紙、プラスチック
寸法(mm)180×255×42
包装形態ヘッダー付袋入/個
1セット
¥428
税込¥471
当日出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。
エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質塩ビ
形状タテヨコ兼用
寸法(mm)【ツバ部】370
ツバ厚(mm)2
ホース長さ(mm)1000
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質塩ビ
形状タテヨコ兼用
寸法(mm)【ツバ部】370
ツバ厚(mm)2
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質塩ビ
形状タテヨコ兼用
寸法(mm)【ツバ部】370
ツバ厚(mm)2
ホース長さ(mm)2000
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状タテ型
材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。
また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。
耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。
筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。
ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。
ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状ヨコ型
材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
寸法(mm)約80-90(設置穴)
適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50
1ケース(10個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ