94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(5個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W23 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(5個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷



1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








1袋(10個)
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ロングエルボ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ロングエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状ロングメイルエルボ 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ種類R
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ロングエルボユニオン KQB2W SMC CADデータあり
1個
719 税込791
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

形状ロングエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)