34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
139 税込153
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1セット(10本)
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)
550 税込605
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 質量(g)16 タイプ
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20 質量(g)11 タイプミニ管 サイズ(mm)約Φ5.2×20 使用可能電力DC12V車/DC24V車
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 エスコ品番EA758ZZ-21 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(2本)
1,380 税込1,518
当日出荷

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)6.4×30 質量(g)2.2 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30 通電率130%
1箱(100本)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
255 税込281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃)-20~300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38 周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)0.5/3/30 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック12V車載バッテリー用 内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) 導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用) 関連資料単品カタログ(0.43MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器アナログマルチメータ
RoHS
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)