カテゴリ

  • 清掃用品(36)
  • 安全標識(29)
  • 溶接用品(22)
  • 安全用品(14)
  • 制御機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全保護具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • マスク(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)

「管理区域」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射能標識 ユニット放射能標識ユニット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4取付穴径(mm)2.5
放射能標識(医療法施行規則品) ユニット放射能標識(医療法施行規則品)ユニット
749税込824
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。仕様ビス止め、両面テープ止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付穴数4縦(mm)300横(mm)200取付穴径(mm)2.5
フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社フリーポケット式吊り下げ標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1枚ほか
翌々日出荷
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。仕様A3横用紙対応材質本体:ターポリン、ポケット:PVC厚さ(mm)1取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)縦(mm)610横(mm)450ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450取付可能パイプ径(Φmm)~54
スリムブラシ レッド 椿本興業スリムブラシ レッド椿本興業
10,980税込12,078
1セット(10本)
8日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24全長(mm)315質量(g)710ブラシ幅(mm)72ブラシ高さ(mm)44
スリムブラシ ホワイト 椿本興業スリムブラシ ホワイト椿本興業
10,980税込12,078
1セット(10本)
8日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24全長(mm)315質量(g)710ブラシ幅(mm)72ブラシ高さ(mm)44
スリムブラシ ブルー 椿本興業スリムブラシ ブルー椿本興業
10,980税込12,078
1セット(10本)
8日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24全長(mm)315質量(g)710ブラシ幅(mm)72ブラシ高さ(mm)44
スリムブラシ グリーン 椿本興業スリムブラシ グリーン椿本興業
10,980税込12,078
1セット(10本)
8日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24全長(mm)315質量(g)710ブラシ幅(mm)72ブラシ高さ(mm)44
スリムブラシ イエロー 椿本興業スリムブラシ イエロー椿本興業
10,980税込12,078
1セット(10本)
8日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24全長(mm)315質量(g)710ブラシ幅(mm)72ブラシ高さ(mm)44
レーザーバリアカーテン YL-2500 山本光学レーザーバリアカーテン YL-2500山本光学
159,800税込175,780
1枚(1枚)
6日以内出荷
すべてのレーザー波長に対応しています。
用途レーザー管理区域の設置。トラスコ品番665-9524材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材質量(kg)1.7長さ(m)1800規格日本防炎協会 防炎製品認定品幅(m)900
リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。四隅にはリングバンパーが付いています。5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。90Lゴミ袋が装着可能です。
寸法(mm)470×434×780質量(kg)6材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)耐荷重(kg)50キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き)棚ピッチ(mm)600
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応 TRUSCO歯ブラシ型ブラシ HACCP対応TRUSCO
339税込373
1本
当日出荷
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
タングステンシート 1.0X300X3000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X3000mm下西技研工業
539,800税込593,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)3000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)10.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X1000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X1000mm下西技研工業
189,800税込208,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)3.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X500mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X500mm下西技研工業
89,980税込98,978
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)1.9比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X2000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X2000mm下西技研工業
369,800税込406,780
1枚
5日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)2000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)7.2比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X4000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X4000mm下西技研工業
699,800税込769,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)4000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)14.2比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1113 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1113EAO
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-6153.1113動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1133 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1133EAO
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC:240
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1123 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6153.1123EAO
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-6153.1123動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1134 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1134EAO
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:あり材質押しボタン:ステンレススチール接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC:240
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5153.1123 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5153.1123EAO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリケース色LED色材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5153.1113 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5153.1113EAO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC:240
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1114 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1114EAO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリケース色LED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1124 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1124EAO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-5151.1124動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1134 EAOEAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1134EAO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-5151.1134動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3
ジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドル TRUSCOジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドルTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端ジョイントブラシや中間ロッドを組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用ハンドルです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番819-1643材質ステンレス長さ(mm)500縦(mm)500外径(mm)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
SafeGard76TS 原田産業SafeGard76TS原田産業
1,388税込1,527
1着
5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
SafeGard76 原田産業SafeGard76原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
フロアーモップセット 青 460×150mm/1340mm エスコフロアーモップセット 青 460×150mm/1340mmエスコ
11,100税込12,210
1セット
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
付属品替モップ1枚材質柄/ステンレス、 モップ/混綿糸、マイクロファイバー、 ハンドル/ステンレスパイプ、 プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-47モップ寸法(mm)約460×150ヘッド寸法(mm)約415×90繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ 赤 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 赤 415×90mm/1340mmエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-41ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ 黄 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 黄 415×90mm/1340mmエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-40ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ 白 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 白 415×90mm/1340mmエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-39ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ 緑 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 緑 415×90mm/1340mmエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-38ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ 青 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 青 415×90mm/1340mmエスコ
7,810税込8,591
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-23ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
デッキブラシ 黄 EA928AYシリーズ エスコデッキブラシ 黄 EA928AYシリーズエスコ
5,060税込5,566
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP全長(mm)1360毛丈(mm)30
ほうき PBT/赤 340×1360mm エスコほうき PBT/赤 340×1360mmエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-07穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
ほうき PBT/緑 340×1360mm エスコほうき PBT/緑 340×1360mmエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-04穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
ほうき PBT/青 340×1360mm エスコほうき PBT/青 340×1360mmエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-03穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
[差替式] ハンドル 赤 1395mm エスコ[差替式] ハンドル 赤 1395mmエスコ
3,640税込4,004
1本
翌日出荷
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP寸法(mm)1395質量(g)490適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531アズワン品番65-2248-94繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら