1,154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ 測定時間1秒 機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム 最小表示単位0.1℃ アズワン品番7-9222-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000 検温部位おでこ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
欠品中

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。 日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(10枚)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

分別に便利なカラー鉗子です。 全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。 肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。 オートクレーブ可。
全長(mm)145 材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナノア専用洗浄液になります。
成分精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na
1個(500mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き心地が柔らかいソフトタイプの腕帯です。
質量(g)約130 アズワン品番0-9623-41
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂 タイプルアーアダプター付き 一般的名称単回使用採血用針 仕様ルアーアダプター付き アズワン品番7-4787-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき 測定方式予測式+実測式 仕様ずれにくいフラット感温部 付属品収納ケース、お試し用電池内蔵 電源リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g)約18(電池含む) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間予測:20秒、実測:10分 メモリー前回値 ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質ABS樹脂 電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150 使用周囲温度(℃)10~40 表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度30~85%RH アズワン品番64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位こめかみ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1箱(200枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アルフレッサファーママニプラー (R) AZ
軽く打ち込めるレバーで、疲れにくく負担が軽減できます。本体側面から容易にステイプル残量が確認できます。※ディスポーザブル商品です。滅菌再使用はできません。
品名ステイプラー 材質ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)・ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)ステイプル:6.9×3.6 一般的名称取外し可能な皮膚ステープル ホワイト 仕様付属ステープル数:ワイド35針 アズワン品番7-3466-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX01620000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(6個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D 動画あり
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド 質量(g)約1100 電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286 霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分 タイマー1回約5分間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000 霧化粒径(μm)約5 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書 測定方式オシロメトリック 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5 使用電池単4形乾電池2本 測定範囲(mmHg)0~299 排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気 加圧方式自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。 本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。 ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。 手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。 100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 質量(g)約90(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず) 機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示 メモリー2人×100回 電池寿命300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 手首周り(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)。血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳 質量(g)約240 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

画質の低下が少なく、清潔操作が可能です。TEEプローブに残留した消毒液による粘膜損傷のリスクを軽減します。
材質PU(ポリウレタン) セット内容インサーター付きカバー(テープ2枚付き・1枚予備)、滅菌ジェル(20g)、ドレープ 長さ(mm)1220 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(12セット)
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に肌色不織布を使用し、顔面等への使用の際も目立ちにくくなっています。創傷治癒を促進する湿潤環境を提供します。適度な粘着力により、剥離刺激が少なく交換が容易です。
ブラウン 基材ポリエステル不織布 一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20枚)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位上腕 付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約250(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129 機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯 電池寿命300回(目安) メモリー機能前回値メモリ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供。 指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ。柔軟性と触覚感度を向上させるため30%薄型化(メーカー製品(プロテキシス ラテックス)との比較)。 快適で滑らかなすべり止め仕上げによる高度な触覚感度
厚さ(mm)指先0.17、手のひら0.14、カフ0.14 ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気管内吸引時の感染リスクを軽減。業務を効率化させるため、吸引カテーテルとプラスチック手袋がセットになっています。吸引カテーテルはキャップ付調節口ですので、用途に合わせて調節口機能の有無を選択できます。
セット内容吸引カテーテル×1本・PVC製手袋×1枚 一般的名称吸引キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50組)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15cmごとに節があり、カットして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン) チューブ内径(Φmm)接続:22 一般的名称エアロゾル注入チューブ クリア アズワン品番7-1249-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00033000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
6,298 税込6,928
翌々日出荷

創部への固着を防ぎ、剥離時の組織損傷を低減します。適度な密着性と透過性で、貼付中のドレッシングのズレや浮きを防ぎます。折り目のないシート状で、カットしても切り口がほつれにくいなど、扱いやすい設計で効率的に処置できます。
種類11号 寸法(mm)300×350 材質ポリエステル・シリコーンゲル 一般的名称非固着性創傷被覆・保護材 ホワイト アズワン品番7-4745-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00013000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(針)びん針:通気口なしプラスチック型 全長(mm)1490 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 半透明 仕様点滴数:20滴≒1mL アズワン品番8-1763-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

優れた透明性により創の経過観察を容易にするハイドロコロイド創傷被覆材です。適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟化を軽減します。
ホワイト 材質基材/PU(ポリウレタン)フィルム、吸収層/カラヤゲル 一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ズレずに使用できます。適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。
寸法(cm)5.0×5.0 基材ウレタンフィルム 一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材 ホワイト アズワン品番9-3597-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(30枚)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

食道静脈瘤硬化療法の際に食道を圧迫するための内視鏡装着用のバルーンです。広い範囲に安定した圧迫が可能です。
材質Si(シリコーンゴム) 注入量(mL)エアー:約30 一般的名称食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16300BZZ01932000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンリッケヘルスケアメピレックス (R) ライト
セーフタック採用。薄いソフトシリコン・ポリウレタンフォームドレッシング。脆弱皮膚にもやさしく密着し剥離時の痛みや組織損傷を軽減
ベージュ 材質ポリウレタン、シリコーン 一般的名称局所管理フォーム状創傷被覆・保護材 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22300BZX00052000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5枚)ほか
1,880 税込2,068
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(針)びん針:スリムプラスチック型 全長(mm)1320 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 半透明 仕様点滴数:20滴≒1mL、針なし アズワン品番8-1763-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(針)びん針:スリムプラスチック型 全長(mm)1250 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 半透明 仕様点滴数:20滴≒1mL アズワン品番8-1763-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

創部への固着を防ぎ、剥離時の組織損傷を低減します。適度な密着性と透過性で、貼付中のドレッシングのズレや浮きを防ぎます。折り目のないシート状で、カットしても切り口がほつれにくいなど、扱いやすい設計で効率的に処置できます。
ホワイト 材質ポリエステル・シリコーンゲル 一般的名称非固着性創傷被覆・保護材 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00013000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50枚)ほか
8,990 税込9,889
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。 毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g)85 電源単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62 メモリー1人×30回 電池寿命300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

NC200 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下 付属品保管ケース 寸法(mm)156.7×43×47 測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g)91.5 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間1秒 機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷