「管理番号シール」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配錠(右取付) 栃木屋宅配錠(右取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ右施錠・左吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配錠(左取付) 栃木屋宅配錠(左取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ左施錠・右吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
配薬トレー,W246×D200×H74mm サカセ化学工業配薬トレー,W246×D200×H74mmサカセ化学工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
病棟から患者さんまでの配薬に便利なトレーです。 与薬トレーYT-M8・9が最大12個収納できます。 トレー内は与薬トレーがぴったりと維持するミゾ機構になっているので、崩れて飛び散る心配がありません。 番号シール(別売)を貼ることで、与薬管理システムとも連動でき、誤配薬の防止につながります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×200×74
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス ハギワラソリューションズUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンスハギワラソリューションズ
33,980税込37,378
1個
26日以内出荷
管理者用ソフトウェアに対応したUSB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。 ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。 接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。 ローカルアップデート機能 : PCに対象のマカフィー社のウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合、PCのハードディスクから最新のウイルス定義ファイルを更新できるローカルアップデート機能に対応しています。 1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。 ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。さらに、別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、USBメモリ内のファイル操作ログも保存することが可能になります。 ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新版があれば、そのまま画面の指示に従ってアップデートできます。 パスワードポリシーのカスタマイズ : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、パスワードの文字数やミス回数、有効期限など、パスワードに関わる設定ををカスタマイズすることができます。 データレスキュー機能 : パスワードを忘れてしまった場合でも、別売りの管理者用ソフトウェアを使用することでパスワードをリセットしてデータを取り出すことができます。遠隔地にあるUSBメモリのパスワードも、電話やメールのやりとりで同様にリセットできます。 コピーガード機能:別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、 指定PC以外では、USBメモリ内のデータを編集することはできても、そのデータをPCに保存できないようにする機能です。オプションで指定PC以外では印刷などを禁止する設定も可能です。 各種使用制限の設定 : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、MACアドレスやファイルの有無など、いくつかの条件を組み合わせて使用できるPCを制限することができます。その他にも使用可能な期間やOSの設定も可能です。 デバイス情報のカスタマイズ : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、リムーバブルディスクドライブの容量やプロダクトストリングスの変更、管理番号の設定など、USBメモリのデバイス情報の各種カスタマイズが可能です。 InfoBanker連携 : 別売りのログデータ集中管理用サーバーソフトウェア「InfoBanker」を利用することで、USBメモリ内のログをデータベース化して一元管理することが可能です。棚卸や遠隔使用停止、ソフトウェアアップデートなども可能です。 シンプルデバイスコントロール連携 : 「シンプルデバイスコントロール」は、PCにインストールすることで、PCで使用できる外部メモリ媒体を制限することができるソフトウェアです。 2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。 安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)64寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 1年ライセンス パスワードロック 暗号化 ハギワラソリューションズUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 1年ライセンス パスワードロック 暗号化ハギワラソリューションズ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
USB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。 ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。 接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。 1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。 ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。 ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間を1年延長するライセンス更新パックに対応。ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。 便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語、英語環境のみ対応コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)64寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)
封印テープ 20mm×30m MTシリーズ ナビス(アズワン)封印テープ 20mm×30m MTシリーズナビス(アズワン)
4,598税込5,058
1巻
翌々日出荷
シールを剥がすと「OPENVOID」と白色の文字が出てきます。薬品庫や救急カートなどの防犯管理に使用できる封印テープです。約25cmごとに、7桁の固有番号が連番で印刷されています。のり残りしないので、対象物を汚すことがありません。お好みの長さに切って使用できます。
材質ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)20×30間隔(mm)【固有番号の印刷】252(252mm長さ×120カウント)
封印シール ナビス(アズワン)封印シールナビス(アズワン)
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
シールを剥がすと「OPENVOID」と白色の文字が出てきます。薬品庫や救急カートなどの防犯管理に使用できる封印シールです。7桁の固有番号が連番で印刷されているので、開封・未開封が一目で分かります。のり残りしないので、対象物を汚すことがありません。のり残りしないセキュリティーシール
寸法(mm)60×20材質ポリエステル
消火器専用管理ブラケットスライド方式(粉末4型から対応) 東洋防災消火器専用管理ブラケットスライド方式(粉末4型から対応)東洋防災
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
消火器専用管理ブラケット。スライド方式(粉末4型から対応)
仕様体裁優美高級レザーメラミン焼付黒色塗装付属品管理番号シール、取付け用カールプラグ
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ三栄産業
9,298税込10,228
1個
当日出荷
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー アマノ勤怠管理ソフト付タイムレコーダーアマノ
139,800税込153,780
1台
51日以内出荷
セット内容タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
ETC2.0車載器(VICS光ビーコン付) ALPINEETC2.0車載器(VICS光ビーコン付)ALPINE
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。 2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
ETC2.0車載器 ALPINEETC2.0車載器ALPINE
38,880税込42,768
1個
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 アマノタイムレコーダー TimeP@CKⅢ100アマノ
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応トラスコ品番759-2698セット内容勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書質量(kg)1.9
USBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック セキュリティ機能 4GB エレコムUSBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック セキュリティ機能 4GBエレコム
6,790税込7,469
1個
予約販売
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。ホワイト質量(g)約10
USBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック 8GB エレコムUSBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック 8GBエレコム
9,998税込10,998
1個
予約販売
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。ホワイト質量(g)約10
USBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック 2GB エレコムUSBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック 2GBエレコム
5,798税込6,378
1個
予約販売
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。ホワイト質量(g)約10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら