6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ15シリーズ 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬さ660HV以上 許容差(μm)±1.0 相互差(μm)0.5 表面粗さRz0.4 直径不同(μm)0.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)