612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ Rp
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,488 税込4,937
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ 食付5P
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付2.5P
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ24 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき 種類丸型 極数24 定格電圧(V)- 定格電流(A)3 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF 結線方法はんだ
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 極数8 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 溝数4 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付3.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 溝数4 規格JIS 山数16 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ 食付5P
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ 食付3.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付C(2.5P) 関連資料(2.06MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付2.5P
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ 食付2.5P
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 等級 食付3P
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 溝数4 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ 食付5P
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)