21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
41 税込45
3日以内出荷

アカギゴム付サドル(銅管用)
エコ商品
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギ厚サドル
エコ商品
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
材質真鍮 寸法t(mm)0.5 寸法C(mm)10 寸法G(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ厚サドルボルト穴
エコ商品
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき 寸法G(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギステンゴム付サドル
エコ商品
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギVPサドル
エコ商品
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板 寸法t(mm)0.5 寸法G(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギウス用サドル
エコ商品
排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギデップサドル
エコ商品
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)1 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギTNサドル
エコ商品
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギステンTNサドル
エコ商品
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギデップ片サドル
エコ商品
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)1 寸法C(mm)20 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギ防振サドル
エコ商品
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。 呼径d(mm)4 下穴径(Φmm)3.4 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。 材質 表面処理ラスパートシルバー
1箱(200個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギ防振PPサドル
エコ商品
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業本管レンチ用延長ソケット
エコ商品
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに 寸法H(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)