色ブラック
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41
税込¥45
3日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。
材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303
ねじSUS304相当
吸着力(N)56
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
材質真鍮
寸法t(mm)0.5
寸法C(mm)10
寸法G(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
寸法G(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板
寸法t(mm)0.5
寸法G(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)20
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード