105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SUS304 内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップル サイズG1/2×Φ9 種類ホース継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
659 税込725
当日出荷

CEJN(セイン)六角ニップル
RoHS
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 形状六角ニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
369 税込406
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップル
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
419 税込461
当日出荷

用途テーパーネジと平行ネジの変換用 材質本体:真鍮 ゴールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1.5
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスメスニップル
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
569 税込626
欠品中

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
469 税込516
当日出荷

用途呼び20管用めねじ同士の接続に 材質黄銅製 形状ニップル 種類ねじ込み継手
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質ステンレスSUS304 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用 仕様樹脂継手 材質PPS 形状ニップル 接続ねじ種類G×R
1個
139 税込153
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)貫通ニップル
壁を貫通させて使用します
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
349 税込384
当日出荷