こんなお得な商品も!
塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途VPC42HSR専用替刃
適合本体VPC42HSR
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
全サイズ対応
適合サイズ(Φmm)6.35~38.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥379
税込¥417
欠品中
強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
すべり止め手袋のままで作業OK!ホルダーと紙管とのすき間でフィルム本体が程よく回転します。
用途ストレッチフィルム用簡易ホルダーとして
材質ポリプロピレン
色白
紙管径(inch)(有効)3
再生紙使用マーク適合
繰り返し・詰め替え対応
1袋(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状エルボ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型
本体鋼
幅(mm)250
長さ(mm)1250
埋込穴(Φmm)1235×220
質量(kg)2.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(別売OA075 046)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
最大口開き(mm)16~68
全長(mm)198
口深(mm)62
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット
使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径(Φmm)15
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)19.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
質量(kg)0.8
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
色白
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)0.8
取付直付型/トラフ型1灯用
タイプ400lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)3
本体鋼
ランプ直管形LED3W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)410
LED寿命(時間)40000
明るさFL10W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)1.3
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14
本体樹脂・鋼
ランプ直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用
本体鋼
色白
質量(kg)4.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用
本体鋼
色白
質量(kg)4.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/片反射笠付1灯用
本体鋼
色白
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型/反射笠付1灯用
本体鋼
色白
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
本体鋼
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用
本体鋼
色白
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用
本体鋼
色白
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型1灯用
本体鋼
色白
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型1灯用
本体鋼
色白
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型2灯用/ソケットカバー付
本体鋼
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(連結用ソケットカバー別売)
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用
本体鋼
質量(kg)4.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
材質(ルーバー)鋼(白色)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)5.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
連結可能型(別売MA001)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)5.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(別売MA001)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型
本体鋼
幅(mm)250
長さ(mm)1250
埋込穴(Φmm)1235×220
質量(kg)3.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(別売OA075 046)
材質(ルーバー)鋼(白色)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ