366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阿部工業箱メガネ
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察 ガラス厚(mm)30
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、レンズ:AS樹脂、ストラップ:PP不織布、レンズパッキン: エラストマー 寸法(mm)(約)220×150×高さ170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ 寸法(mm)約280×205×355 質量(g)約740
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途水産・研究調査・レジャー等に
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm)240×200×210 材質(本体)ポリプロピレン 材質(レンズ)AS樹脂
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。
材質プラスチック 寸法(mm)220×170×150
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

箱メガネの交換用パーツです。破損時や経年劣化による交換が必要な場合にご使用頂ける純正パーツです。
用途箱メガネ用の交換パーツ
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

川や海の水中観察に最適です。
材質本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート ブルー 質量(g)280 寸法(cm)22×28×15(個装サイズ)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回 セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース 寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300 質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2 電源単3形アルカリ乾電池×4 使用可能温度範囲-10~+55℃ 動作時間通常使用:60時間 受信周波数1~5000Hz ノイズフィルター全帯域無段階調整可能 画面仕様バックライト付LCD表示
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの整理と保管に便利です。底にはクッションを敷いています。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ノーブランド三信大型フロート
衝撃に強い高密度ポリエチレン製 滑り止め加工付で作業がより安全 強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに 浮桟橋のフロートに 土木工事など 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)20 横(mm)1180 浮力(kg)280 直径(mm)660
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など 仕様【エサ取付】エサ掛付 材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節 寸法(cm)約54.5×72.5×38 対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
欠品中

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角 柄長30cm 寸法(cm)(網)幅28×深さ18 網目2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
欠品中

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145 トラスコ品番321-3111 材質プラスチック・鉄・真鍮・他 質量(kg)1.5 質量(g)1,640g(箱含) 種類スタンドルーペ レンズアクリルレンズ アーム長さ(mm)300 サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状ゴーグル型 材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約69 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡 商品タイプ使い捨てシート 成分イソプロピルアルコール 寸法(mm)約100×133
1箱(20枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130 ホワイト 材質ポリプロピレン100% サイズフリー
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]虫めがね S(5倍)
拡大率5倍の虫メガネです
セット内容本体×1 材質ABS、ガラス 全長(mm)115 質量(g)44 レンズ径(Φmm)50 包装形態化粧箱入 アズワン品番64-9638-70
1個
182 税込200
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 仕様上下通気孔付 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ折り返し加工で呼気漏れを大幅カットマスクの内側に二重メッシュの折り返しをつけることで呼気漏れを大幅カット。メガネが曇りにくい構造ぴったり維持するアルミノーズピースノーズピースにアルミを採用ぴったりフィットで呼気の上昇を防ぎます耳が痛くなりにくい。幅広ソフトゴム幅広ソフトゴムで長時間使用でも耳が痛くなりにくい
用途感染予防・ウィルス対策 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)40 構造3層 包装形態個包装
1箱(40枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。溝付きヘルメット対応です。
トラスコ品番853-7500 寸法(mm)溝×奥行×高さ:10×15×350 材質/仕上 質量(g)16
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

UVEX(ウベックス)メガネクリーナー
ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
トラスコ品番553-2989
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷

メガネが曇りにくいカラーマスク メディコムジャパン 動画あり
JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。 メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット ピッタリが持続するアルミノーズピース 耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。 耳紐もマスク本体と合わせたカラー 個包装タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 仕様ソフトゴム 形状プリーツ型 寸法(mm)89×178 サイズふつう 入数(枚)40 規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ 構造3層(液体防護性:80mmHg) 包装形態個包装 対象ウイルス、風邪 ひもタイプ耳かけ
1箱(40枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8881-01 コンタクト一時保管ケース 名古屋眼鏡 動画あり
コンタクトレンズの一時的な保管に便利です。 滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
材質ポリプロピレン 本体質量(g)10 アズワン品番8-6972-01
1箱(20個)
2,198 税込2,418
欠品中

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591 セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本 質量(g)200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に 材質ポリアミド(フレーム) 寸法(mm)【W×D×D】145×45×46 質量(g)32 紫外線遮断率(%)99.9
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所保護メガネ EE-15
仕様保護メガネ(1箱10個入) トラスコ品番146-9355 質量(g)320
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。
トラスコ品番469-5739 材質ポリカーボネート 規格ANSI規格品(Z87) レンズ色クリア
1箱(10個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所保護めがね EE-31
仕様保護メガネEEー3110枚入リ トラスコ品番146-9369 質量(g)400
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷

倍率(倍)5 トラスコ品番805-1964 材質ガラス 質量(g)190 種類ドーム型 本体寸法(mm)Φ60×35 レンズ径(Φmm)60 レンズホワイトガラスレンズ 箱寸法(mm)縦60×横60×高35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)43 付属品のし箱入り トラスコ品番805-2075 材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他 質量(g)24 種類ポケットルーペ サイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)
1個
299 税込329
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ペーパーウェイトルーペ65
倍率(倍)3 トラスコ品番805-1963 材質ガラス・真鍮(金メッキ) 質量(g)192 レンズ径(Φmm)65 レンズガラスレンズ 箱寸法(mm)縦100×横100×高22 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×18
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

くしゃみ・せき・飛沫・飛来・飛散を防止。 超軽量20g! メガネフレーム付きフェイスシールド 顔全体を覆う大きいシールドで目、鼻、口をしっかりガード! ウィルス飛沫飛散/花粉症/PM2.5/油はね対策 眼鏡の上からでも装着可能 両面に曇り止め加工を施しクリアな視界をキープ 顔全体を覆う大きいシールド 軽量薄型で柔軟性と耐久性に優れたPC素材を採用
仕様メガネ併用可、軽量薄型、柔軟性、耐久性 セット内容メガネ×1、シールド×3 材質(レンズ)PC
1箱
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合EN166クラス1 質量(g)40 材質(フレーム)ポリカーボネート
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷