1個
¥719
税込¥791
当日出荷
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)6.2
質量(g)6
仕上(本体、受座)バレル研磨
許容荷重(N)100
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
アズワン品番64-7751-01
関連資料(0.57MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意!
店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。
留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。
パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。
ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。
手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル
幅(mm)15
色レッド
長さ(cm)60
アズワン品番64-8248-58
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質鋼板
エスコ品番EA951BR-11A
穴径(Φmm)(受側)3.3、(本体)3.2
仕上ニッケルメッキ
1セット(10個)
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。
木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質亜鉛ダイカスト
1箱(20個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)0.6
サイズ(mm)20×20×5
アズワン品番64-5248-97
穴径(mm)2.6
1箱(100組)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
お手持ちのプリンターで印刷できるフラットファイルです。
オンデマンドフラットファイルは1枚から出来るフルカラーのオリジナルデザインフラットファイルで、画像イラスト、名入れも簡単に印刷でき、自社の文書管理、プレゼン資料管理、オリジナルデザインでのビジネス展開での用途にお勧めとなります。プリントをしたら両面テープを貼って折り曲げ、とじ具をセットするだけのカンタン作成となります。ファイル外側内側の両面印刷が可能です。
用紙サイズ521mm×307mm(A4用)
セット内容本紙・両面テープ・とじ具
坪量(g/m2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1
サイズ(mm)15×13×5
アズワン品番64-5248-96
穴径(mm)2.4
1箱(100組)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1箱(5組)
¥1,168
税込¥1,285
13日以内出荷
材質鋼(SPHC)
材質/仕上鋼/光沢クロメート
ハトプロテクターEco 専用留め具です。
取付場所H型鋼・C型鋼など
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
全長(mm)60
高さ(mm)26
質量(g)185
下穴径(Φmm)10±0.5
全高(mm)26
適合板厚(mm)3~4
不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。
種類はさみ式吊り具
材質ポリエチレン
色黒
タイプマルフックタイプ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
密封タイプ、4コの留め具でしっかり留めます
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪。ワクワクするデザインです。お子様が食べやすいサイズです。抗菌機能付き。(抗菌剤練り込みは本体、仕切り、中子、バックル、留め具のみ。)。フタが開けやすいエア調整弁付き。電子レンジ・食洗器OK(フタを除く。)色はイエローとレッドがあります。
用途お子様のお弁当に
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、留め具・ジョイント:ABS樹脂、パッキン・エア調整弁:シリコーンゴム
色イエロー
段数1段
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×135×110
1個(280mL)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
毎日のお弁当も、遠足などの特別な日にも、子供たちが大好きなアンパンマンと一緒におでかけ♪ワクワクするデザインです。お子様が食べやすいサイズです。抗菌機能付き。(抗菌剤練り込みは本体、仕切り、中子、バックル、留め具のみ。)フタが開けやすいエア調整弁付き。電子レンジ・食洗器OK(フタを除く。)色はイエローとレッドがあります。
用途お子様のお弁当に
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、留め具・ジョイント:ABS樹脂、パッキン・エア調整弁:シリコーンゴム
段数1段
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422
アズワン品番65-8072-13
1箱(80個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)10
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)14.3
許容荷重(N)200
材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用
使用温度範囲(℃)-55~230
液色緑
粘度(mPa・s[cP])5000~12000
適合すきま(mm)0.25以下
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)≧17.2
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
好きな長さで使えるゴムバンド。使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。
用途お弁当箱や手帳、ノートに。
付属品留め具×2個
材質ゴム:ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)600
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色アクア
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
好きな長さで使えるゴムバンド。使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。好きな長さで使えるゴムバンド。新しいデザインをラインアップ。
用途お弁当箱や手帳、ノートに。
付属品留め具×2個
トラスコ品番522-6054
材質ゴム:ポリウレタン・ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)600
色ライトブルー(ヘリンボーン)
バンド幅(mm)15
縦(mm)600
横(mm)15
構成部品留め具:ポリカーボネート樹脂製・2個入
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
寸法(mm)28×28
全長(mm)28
質量(g)100
下穴径(Φmm)10±0.5
適合板厚(mm)3~4
フランジ外径(Φmm)15
適合ナット径(Φmm)3~4
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
アネロパック角型ジャー用(中型)のフタです。留具付き、パッキン無しです。
アズワン品番62-3092-08
1箱(1個)
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ