31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 形状その他 寸法(mm)75×75×67 質量(g)54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット トラスコ品番836-2886 厚さ(mm)15 直径(Φmm)65 質量(g)46 2018年トラスコ掲載ページ6 1861
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷

ご家庭での常備薬などをすっきりと整理。コンパクトサイズ。2人から3人のご家庭用。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92 寸法(mm)92×14×27 高さ(mm)27 質量(g)約7.5 奥行(mm)14 全高(mm)27
1セット(4個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A式みかん箱の仮止め用 面ファスナーテープセット プラダンA式140サイズなどの底・蓋部分に面ファスナーテープをつけることで、仮止めが容易にできます。 取り付けは裏面の剥離紙をはがして所定の位置に張り付けるだけ。 ※面ファスナーテープのみでの封函はあくまで仮止めですので運送便で運べません。必ずテープで封函していただくようお願いいたします。
用途プラダンケースA式の封函用オプション
1セット(10組)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

クリップ 段ボール用 モノタロウ 動画あり
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm)30×35×13 質量(g/個)約6.2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番762-9982 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)90 厚さ(mm)18 質量(g)126
1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質ポリプロピレン 質量(g)68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

ストロング金属真鍮掛金 A型
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適 材質真鍮
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユタカメイク段ボールクリップ
段ボールへの梱包時の、作業性UP。 蓋の跳ね返りを固定。 POPの取付け等、販促用にも便利。
材質PP
1セット(4個)
429 税込472
当日出荷

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番389-4631 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 質量(g)56
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷

1個
29 税込32
当日出荷

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CB-8055-D 料金箱 カール事務器 動画あり
カール事務器料金箱
スチール製の丈夫な無人販売用集金箱です。募金箱としてもおすすめです。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組みです。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個 グレー 質量(g)430 本体サイズ(mm)W125×L101×H60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

新しい書道セットのかたち… 。●お母さんの手作りバッグやランドセル、お好きなバッグに入れて持ち運べます。
用途書道セット他 セット内容固形墨、書光(180mL)、筆(太筆・細筆セット)、ぼくちすずり(4.5平)、文鎮、下敷両面スベリ止め、水差し、半紙ばさみ、中皿(蓋なし)、ハードケース、書道のてびき 材質固形墨:煤・膠/書光(180mL):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/半紙ばさみ:PP/中皿(蓋なし):PS・PP/ハードケース:PS/書道のてびき:紙 寸法(mm)232×49×313
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)126 幅(mm)71 厚さ(mm)30 半透明
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 硬度(ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェットシートをマグネットで貼り付けて収納できる!便利なシリコーン蓋のウェットシートケース。 置き場所に困るウェットシートをマグネットで貼り付けて収納。シリコーン蓋なので中のウェットシートが乾きにくい。片手でも開けやすく密封度が高いシリコーン蓋。 取り出しやすい大きな取り出し口。置いて使用することも可能です。
材質本体:ABS樹脂 蓋・滑り止め:シリコーン マグネット 質量(g)約260 備考取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面 対応約10.5×4.5×16cm以内のウェットシート 耐熱温度(℃)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5.7×17 耐荷重(g)約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×4.5×16 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)115×57×170 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×45×160
1個
1,800 税込1,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA506KB-6 材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー 幅(mm)255 質量(kg)0.345 高さ(mm)77 奥行(mm)250 内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
1個
950 税込1,045
翌日出荷

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 基材ポリウレタン
1箱(3060個)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。 底辺のアールを覆うように、側面を垂直にして蓋と同じように、ローレット(滑り止め)を施しており容器の開閉作業がとても簡単です。
材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(50個)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティッシュペーパーやペーパータオルなど2種類のペーパーを同時に取り出せる両面ティッシュケース。キッチン側からペーパータオル、ダイニング側からティッシュペーパーなど用途に合わせて両面から取り出すことができます。 キッチンや洗面台で便利。蓋はトレーとして小物を置くことができます。可動式の仕切り付きで、2種類のペーパーを収納できます。蓋を外して簡単取り替え。ポリ袋も収納できて便利。片面使用の際はストックを収納できます。
質量(g)約530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×11.5×14.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,800 税込3,080
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品- 適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン 質量(g)500 備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 寸法(cm)W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。 耐荷重(g)500(静止荷重) 内寸(cm)W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9 再生材使用使用
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

付属品- 適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン 質量(g)500 備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 寸法(cm)W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。 耐荷重(g)500(静止荷重) 内寸(cm)W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9 再生材使用使用
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷