商品豆知識
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
材質FC250
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800
材質圧延鋼材
構造溶接構造品
塗装鋼材全面
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別A級仕上
材質FC250
定盤上面までの高さ(mm)750~800
罫書台、測定台等として使用できます。
最小表示量(mm)0.01
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
寸法(縦×横)(mm)900×900
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1595
質量(kg)55
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)900×1200
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1593
質量(kg)57
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)600×600
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1590
質量(kg)43
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1589
質量(kg)43
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)600×900
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1591
質量(kg)48
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)900×1800
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1594
質量(kg)65
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)750×1000
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1592
質量(kg)52
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×500
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1588
質量(kg)40
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)450×600
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1587
質量(kg)38
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×2000
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1585
質量(kg)80
1個
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1584
質量(kg)70
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1583
質量(kg)57
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×450
定盤上面までの高さ(mm)750
トラスコ品番838-1586
質量(kg)30
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079
アズワン品番67-4834-69
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081
アズワン品番67-4834-71
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080
アズワン品番67-4834-70
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085
アズワン品番67-4834-75
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084
アズワン品番67-4834-74
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082
アズワン品番67-4834-72
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083
アズワン品番67-4834-73
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級
RoHS指令(10物質対応)対応
据置き検査用に適した定盤です。
ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ