「箱錠 トステム」の検索結果
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
取替え用錠前
トステム専用
表示錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-43
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別間仕切錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
用途テラス出口など
種類レバーハンドル
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など
シリーズLXシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
用途住宅玄関、事務所、主要出入口など
シリーズLXシリーズ
勝手左右、内外共通
シリンダー6本ピン
適合扉厚(mm)33~43
バックセット51
キー洋白製、3本付
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色シルバー
適合シリーズロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、箱錠交換になります(箱錠同梱) リバーシブルキータイプ 把手:レバー
色ヘアーライン
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、箱錠も交換になります(箱錠同梱) リバーシブルキー式 把手:バー
色ヘアーライン
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、※箱錠交換になります(箱錠同梱)コンストラクションキー機能なし リバーシブルキータイプ 把手:バー
色ゴールド
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1、キー5、メイン(鎌付)・サブ箱錠各1※仕様変更有(非鎌箱錠はQDB851を別途手配、判断はストライクを確認)、コンス無、対応把手:グリップ、ムーン
色シルバー
対応商品アンビィTX
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本 ※箱錠(同梱)も交換、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色ゴールド
対応商品アンビィTX
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本 ※箱錠(同梱)も交換、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色ヘアーライン
対応商品アンビィTX
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※箱錠(同梱)も交換になります、把手:レバー・サムラッチ、対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20
色鏡面色
対応商品ポルト
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色ヘアーライン
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色ゴールド
対応商品アンビィTX
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ、ムーン
色シルバー
対応商品アンビィTX
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー、バー
色ヘアーライン
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※箱錠(同梱)も交換になります、把手:サムラッチ、対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20
色いぶし金
対応商品ポルト
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※電気錠仕様、箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:バー
色ゴールド
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ポルト20・23兼用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色ブラック
対応商品ポルト
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1
2
3
次へ