283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エスコ品番EA112H 排気速度(50/60Hz)(L/min)30 吐出口径UNF7/16-20(1/4”) 吸込口径UNF7/16-20(1/4”) ポンプの種類油回転
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
用途緊急簡易ポンプ 長さ(mm)(ポンプ)140 ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進 動画あり
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に 仕様清水用(砂混じり) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式非自動型 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

TOK2-65 水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所 動画あり
適応機種:PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。 適合機種PU・PUA・PUW型(1.5kW)、PN・PNA・PNW型(1.5kW)、PSF・PSFA・PSFW型(1.5kW) 関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.06MB)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケース ポンプ容量(mL)50 真空度(kPa)約4 数量(個)6
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4 ポンプ容量(mL)50
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

プロステップ簡易真空ポンプ
簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個 型式DAP-10型 質量(kg)約2(乾燥剤含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350 消費電流(mA)40 最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6 流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時) ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT) ポンプダイヤフラム方式
1個
84,980 税込93,478
77日以内出荷

中学2年生気象観測 口径18~20mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。 各種減圧実験にご利用いただけます。
口径(Φmm)【適合】18~20 材質ABS樹脂 寸法(mm)120×75 耐熱温度(℃)60
1個
800 税込880
4日以内出荷

オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用 付属品専用オイル15cc、排気口パッキン エスコ品番EA112CA 寸法(mm)62×55×82 回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨) 到達圧力(Pa)598 ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”) 吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア) 吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア) ポンプの種類油回転
1個
32,400 税込35,640
当日出荷

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所 極数4極 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 材質(インペラ)鋳鉄
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。 トラスコ品番457-7485 種別自吸式 質量(kg)61 種類自吸ポンプ 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ポンプ付簡易エアーマット
キャッチコピー:災害時、アウトドア、車中泊にもおすすめ!。商品説明:ポンプ付きの防災エアーマット
セット内容エアーマット×1、ポンプ×1 材質PE、PA、PP 寸法(mm)240×340×60 包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
1,850 税込2,035
10日以内出荷

水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所 動画あり
適応機種:N・NA・NW型(0.15~0.75kW)、SF型(0.25~0.75kW)、U・UA・UW型(2P 0.15~0.75kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。 適合機種N・NA・NW型(0.15~0.75kW)、SF型(0.25~0.75kW)、U・UA・UW型(2P 0.15~0.75kW)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOK2-65T 水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所 動画あり
適応機種:PUT・PUTA・PUTW型(2.2kW・3.7kW)、PN・PNA・PNW型(2.2kW・3.7kW)、PSF・PSFA・PSFW型(2.2kW・3.7kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。 適合機種PUT・PUTA・PUTW型(2.2kW・3.7kW)、PN・PNA・PNW型(2.2kW・3.7kW)、PSF・PSFA・PSFW型(2.2kW・3.7kW) 関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.06MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

TOK4-A 水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所 動画あり
適応機種:N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。 適合機種N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下) 関連資料外形寸法図(0.04MB) 外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

TOK4-P 水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所 動画あり
適応機種:PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。 適合機種PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下) 関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可) 仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step) 電源電圧DC24V(ACアダプター付属) 吐出圧力(MPa)0.1以下
1個
799,800 税込879,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用 検出方式フロート式 運転方式1台単独運転用 始動方式じか入 設置場所屋内 関連資料(0.16MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
4日以内出荷

本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 グレー 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 グレー 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ 接続口UNF1/2-20(5/16") 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷