洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場!
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。
さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。
UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線
仕様ノーコンバウンド
適合全色対応
香り無香料
危険物の類別非危険物
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。
ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
特性つや出し
対応ボディー色全色対応
容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1個
¥2,600
税込¥2,860
9日以内出荷
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別ガラス系コート
種類液体
危険物の類別非危険物
4つの新種ポリマーをブレンド。3代特長である「ツヤ」「スベリ感」「撥水力&耐久性」はまさに新次元(従来の簡易コーティング剤を凌ぐ)の性能です。
摩擦係数を低減させることにより。今までにないつるるん感を拭き上げ時、スグに体感していただけます。
同時にホコリや汚れ、キズがつきにくくなり、保護性能も向上しました。
強力な撥水持続力は高耐久の証明。雨や雪、洗浄機などにも強い保護効果を発揮します。
こだわり派が思わず手にしてしまう高級化粧品のような重厚感&高品質感あふれるデザインです。
対応ボディー色オールカラー
特性撥水、防汚、耐傷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×82
液性中性&水性
危険物の類別非危険物
1本(230mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種類液体
対応ボディー色全色
種別ガラス系コート
危険物の類別非危険物
特性撥水
自動車用艶出しポリマーコーティング
水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。
洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。
光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合車体色:全色対応
種別ポリマーコート
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。
ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
特性つや出し
対応ボディー色全色対応
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥4,600
税込¥5,060
9日以内出荷
指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。
ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
特性つや出し
対応ボディー色全色対応
容量(mL)4000
危険物の類別非危険物
1個
¥15,500
税込¥17,050
9日以内出荷
誰にでもできる。1年持続する、簡単ガラスコーティング。
ハイクオリティコーティングを実現するプロ仕様。簡易型コーティングの定着と違い、被膜を塗装面としっかり結合させる「ガラス質バインダー」を採用。だから、コーティング被膜が比較にならないほど持続する!
プロ仕様ながら簡単に施工できる。濡れたままのボディに使うと塗り伸ばししやすくムラにもなりにくい!簡単なプロ施工を実現。※コーティング作業の前に付属のベースウォッシュを使用して洗車してください。
優れた艶、撥水、防汚性能。「反応性撥水レジン」の作用により、雨上がりなどに発生するシミの付着を予防します。付着した汚れも落としやすく、日ごろのお手入れが楽になります。
用途車用ガラスコーティング剤
成分(トップコート)シリコン溶剤、シラン化合物、シリコンレジン/(ベースウォッシュ)酸化アルミニウム、結晶質シリカ、アニオン系界面活性剤
セット内容トップコート×1、ベースウォッシュ×1、洗車スポンジ×1、塗布用スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1
容量(mL)トップコート:40 ベースウォッシュ:100
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
使用可能回数中型車約1回分
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード