患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様使い捨て用、個包装
トラスコ品番819-3422
材質ポリプロピレン
色水色
質量(g)470
耐荷重(kg)150
幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム
耐荷重約120kg
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420
全長(mm)1010
質量(kg)7.5
キャスター数6
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110
材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター6個
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容本体×1、収納袋×1
材質ナイロン
包装形態OPP袋
寸法(mm)約1800×700
アズワン品番65-1824-80
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
移動に便利な車輪付。半分に折り畳めて収納にも便利。担架自体を中央から二つ折りにでき車輪と脚はワンタッチで内側に折りたためます。車輪が装備されているので、緊急の場合は1人で傷病者を運ぶこともできます。患者用固定ベルトが3本標準装備されています。
用途移動に便利な車輪付タイプの折りたたみ担架。
耐荷重(kg)120
質量(kg)7
色ブルー
材質(本体)アルミ合金、塩化ビニール
寸法(cm)189×48×21
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)95×48×8
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150
付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)42
色ライトブルー
最大使用質量(kg)100(目安)
背上げ0~75°
関連キーワード