90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)6 種類スライド形 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51 税込56
当日出荷

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25 取付引出しに底付 調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整 仕上粉体塗装白 材質スチール 仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個 種類スライド 段数2
1ペア
499 税込549
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)41 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)257
1本
239 税込263
当日出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質(本体)アルミ製/アルマイト仕上 本体寸法(mm)900×74×48
1台ほか
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マドロック用連結レール。ペットなどの出入り口用に開口部を拡大したい時に。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス
1個
269 税込296
3日以内出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
1本
77 税込85
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 高さ(mm)65 取付方式簡易取付A 皮相電力(VA)600まで 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用 仕様ベランダ・大きい窓用 高さ内寸(mm)(内窓)~2100 幅内寸(mm)(内窓)~1830
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
1セット
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 適合小窓 トラスコ品番195-0030 材質ポリカーボネート 長さ(mm)900 幅(mm)450 厚さ(mm)4 透明 適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
欠品中

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)16.7 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
厚さ(mm)4 材質/仕上ポリカーボネート 乳白半透明
1箱(6枚)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)12以下 レール幅(mm)27 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋二段型引出しレール
エコ商品
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー 材質SPCC、POM RoHS指令(10物質対応)対応 種類ローラ形 定格荷重(N)215.6(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
用途引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25 取付引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。レールが止まる位置までレールをスライドさせます。 仕上粉体塗装白 材質スチール 仕様セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー 種類スライド 段数3
1ペア
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601
エコ商品
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き戸にも外開きドアにも両方使える! 低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。 本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。 取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。 アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。 材質主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤 取付可能寸法(cm)(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm)45.4 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼 高さ(mm)53 仕上素地 推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)37.4 耐荷重(N/ペア)147 幅W(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど 高さ(mm)27 材質鋼(SPCC) 耐荷重(N/ペア)245 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 高さ(mm)35.4 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 8400
エコ商品
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5 材質 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 定格荷重(N)441/ペア 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4638
エコ商品
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様プッシュオープン機構付 材質 高さ(mm)45.4 仕上光沢クロメート処理 推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)