カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 住設機器(3)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「簡易換気扇」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所用換気扇 25cm フィルターコンパック 三菱電機台所用換気扇 25cm フィルターコンパック三菱電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
羽根の取外しがワンタッチで可能油捕集の大容量化で安心・快適安全性・メンテナンス性に配慮交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)使用済みフィルター簡易着脱可能フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)本体質量(kg)2.8フィルターフィルター付騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)風量672/672(50Hz/60Hz)シャッター連動式羽根寸法(cm)25
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気高須産業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型高須産業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ロスナイ 居間用薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式簡易結線型色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間調光の可否可 連続調光100-5%
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)取付方式簡易結線型消費電力(W)21全光束(Lm)3580色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%適用畳数~8畳
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)取付方式簡易結線型消費電力(W)27スイッチ全灯→3灯→消全光束(Lm)2330色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否適用畳数~6畳
オゾン発生器付シーリンファン ODELIC(オーデリック)オゾン発生器付シーリンファンODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
オゾンの力できれいに暮らす美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可質量(kg)6.1取付直付専用/簡易取付A高さ(mm)150種類器具:LED一体型消費電力(W)40適合場所屋内色温度(K)2700~6500幅(Φmm)660材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)41リモコン昇降方式電動昇降装置:対応型演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)4225調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)適用畳数~8畳
簡易防音室 かるーむ 松村アクア簡易防音室 かるーむ松村アクア
219,800税込241,780
1セット
10日以内出荷
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1210×1940(ファン含め2025)材質段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック総質量(kg)32.6標準装備品換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブルアズワン品番64-4316-80
マルテー マルチカバー 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
749税込824
1袋(20枚)
当日出荷
下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ! 養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。 繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー材質フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム厚さ(mm)約0.02太さ(mm)約1.6角(ゴム)
暗室用換気扇 中央精機暗室用換気扇中央精機
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
風量(m3/min)3電源コード(m)3
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗仕様引きひもスイッチ式材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)質量(kg)2.1消費電力(W)(50/60Hz)12/13電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット INAX(LIXIL)簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セットINAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
適合トイレーナヨウセット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114電源(V)100(50/60Hz)
ステン丸型フード付ガラリ網無 JAPPYステン丸型フード付ガラリ網無JAPPY
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
ステン丸型フード付ガラリ JAPPYステン丸型フード付ガラリJAPPY
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
通気性粘着テープ TRUSCO通気性粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
パイプスリーブ(プラスチック製) 三菱電機パイプスリーブ(プラスチック製)三菱電機
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
ネジ込方式壁厚調整可能(80mm~220mm)簡易取付シャッター付フードとの併用取付可能接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
パイプスリーブ / (プラスチック製) 三菱電機パイプスリーブ / (プラスチック製)三菱電機
5,198税込5,718
1台
13日以内出荷
ネジ込方式壁厚調整可能(80mm~320mm)簡易取付接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
パイプスリーブ / (プラスチック製) 三菱電機パイプスリーブ / (プラスチック製)三菱電機
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
ネジ込方式壁厚調整可能(80mm~220mm)簡易取付シャッター付フードとの併用取付可能接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
脱衣所暖房衣類乾燥機/換気扇連動形 Panasonic(パナソニック)脱衣所暖房衣類乾燥機/換気扇連動形Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら