38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285~630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz)50/60
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg)1.8 電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード7A 125V 風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 居室用
窓用換気扇。スイッチ:ひも式。フィルター取付け:不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
風量(m3/min)3 電源コード(m)3
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6 加工径(mm)(ガラス)248 消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0 換気風量(m3/h)450/504 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm)100 仕様連結端子付 質量(kg)0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2 換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.8 フィルターフィルター付 騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz) 風量672/672(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く) タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

適合トイレーナヨウ セット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1 材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS 寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114 電源(V)100(50/60Hz)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ! 養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。 繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー 材質フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム 厚さ(mm)約0.02 太さ(mm)約1.6角(ゴム)
1袋(20枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可 質量(kg)6.1 取付直付専用/簡易取付A 高さ(mm)150 種類器具:LED一体型 消費電力(W)40 適合場所屋内 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)660 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)41 リモコン 昇降方式電動昇降装置:対応型 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)4225 調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン) 適用畳数~8畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)3580 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5% 適用畳数~8畳
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)27 スイッチ全灯→3灯→消 全光束(Lm)2330 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 適用畳数~6畳
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式簡易結線型 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約5.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJCワイヤードリモコン 入数1台 モデル外部換気線連動タイプ
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
1台
5,198 税込5,718
13日以内出荷