37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用! 庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100 冷媒HFC R134a
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)4 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2~20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

アルインコ玄米氷温貯蔵庫
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ! 冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。 シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能! 大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年) 万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。 買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付 電源(V)単相100
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー
エコ商品
お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。米びつで保存日数をカウント。便利です。ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。
材質ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V) 消費電力(W)60~90 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.47MB) 保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノマタ化学冷蔵庫米びつ2kg
お米が簡単に量れる冷蔵庫用米びつ。冷蔵庫収納でお米をおいしく保存できます。2kg容量のコンパクトタイプだからドアポケットにもすっぽりキレイに収まります。冷蔵室の棚に横置きもできます。カップは1合がより正確に測れる「とっくり型」。口が小さいので誤差が少なくなります。カップの底は外して洗えるからいつでも清潔にお使いいただけます。
仕様●サイズ:105×175×291mm●容量:2.4L●カラー:クリアー アズワン品番65-8981-62
1個
639 税込703
7日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット 温度調節範囲(℃)室温+5~80 温度分布2℃(at37℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚ピッチ(mm)35 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス 排気口Φ32mm×1個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 仕様過昇防止センサー:K型熱電対
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

タワー 1合分別 冷蔵庫用米びつ 山崎実業 動画あり
お米が1合ごとに12分割されているから必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ!冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できます。 必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので計量をする手間を省けます。
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン 質量(g)約710 内容量(L)2(普通精米:約1.8kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×8.5×24.5
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お米が1合ごとに12分割されているから、必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ! 冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できるサイズです。 必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので、計量する手間を省けます。 分解して洗うことができるので、衛生的です。
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン 寸法(mm)約185×85×H245 質量(g)約710 容量(L)2(普通精米:約1.8kg) 耐熱温度(℃)約70 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

3822 プレート 1合分別 冷蔵庫用米びつ 山崎実業 動画あり
冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入るスリムでおしゃれな米びつです。12分割の仕切りで1合ごとに分けられます。フタは仕切りごとにスライド開閉してお釜に注げて簡単計量。分解できます仕切りなどの部品はすべて取り外して洗えるので衛生的です。お米の酸化を防ぎ、冷蔵保存でおいしさが増します!
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン ホワイト 質量(g)約710 内容量(L)2(普通精米:約1.8kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×8.5×24.5
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

材質ポリプロピレン・ABS樹脂・ステンレス 幅(cm)15.3 長さ(cm)28.1 高さ(cm)11.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル 材質(本体)板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃)12~28 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度精度±1.5℃ 温度制御PID制御 温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定方式デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個 材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 内容積(L)41(内扉内37) 安全装置過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550 制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番1-8963-01 庫内寸法(mm)W360×D276×H420 商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

フタに樹脂製の留具がついています。 シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番135-5693 材質本体、留具、カップ:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコン 幅(mm)145 高さ(mm)169 奥行(mm)201 容量(L)3.1 外寸法・幅(mm)201 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)145
1個
999 税込1,099
翌日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケヤ化学工業お米屋さん ライスポケット 2kg用
エコ商品
お米を冷蔵庫で保存。無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(kg)2 寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

引き出しの中をスッキリ収納。お米の冷蔵庫保存にもオススメです。システムキッチンの引き出し内でのお米の保存にピッタリの専用ボックス。便利な計量カップ付きです。
材質本体・計量カップ:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に約1合分計量できる冷蔵庫用の米び。冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入れられる少人数のご家庭向けのコンパクトな米びつ(容量2kg用)。
用途米櫃、ライスボックス、米びつとして。 セット内容蓋1、容器1、スペーサー1 材質蓋、スペーサー/ポリプロピレン 容器/AS樹脂 質量(kg)0.5 容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×330 耐熱温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納できる♪ 冷蔵庫に入る縦型の米びつです。2.5kgまでお米が入ります。 お米の量が一目でわかる目盛り付き。 持ち上げやすいハンドル付き。 カップに入れやすい注ぎ口。 スリム設計ですっきり収納。 フタが計量カップになる。(無洗米/普通米対応計量カップ)
材質(フタ・本体)メタクリル樹脂、(中栓)ポリプロピレン、(止具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン樹脂 寸法(mm)約177×110×302 容量(L)2.7 容量(kg)2.5 耐熱温度(℃)100(フタ・本体)、120(中栓)、80(留め具)、140(パッキン) グリーン
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
用途倉庫内・工場内での運搬作業。 材質(車輪)ゴム車 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケーターペットボトル用じょうご
エコ商品
お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。
材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン 寸法(cm)約10.6×8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装 タキゲンコード61536
1個
2,322 税込2,554
4日以内出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装 タキゲンコード61535
1個
2,322 税込2,554
4日以内出荷

業務用冷蔵庫にふたをしたまま保存OK。排水スリット設計。お米や野菜等の流し洗いに最適です。
材質ポリプロピレン 質量(g)1200 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×332×154
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。
用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付き セット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2 材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン 質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
1セット
6,698 税込7,368
6日以内出荷

火を使わずに電子レンジでカレー&シチューが手軽に作れます!煮込み料理も短時間で出来上がり、スノコ付きで蒸し調理にも使えます。 2合までのお米も電子レンジで炊くことが出来ます。容器のまま冷蔵庫で保存することもOK!カレーやシチューなどのレシピ付き。
材質(本体・フタ(外/中)・スノコ・エアー弁)ポリプロピレン、(止具)ABS樹 ベーシック 容量(L)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約211×193×131 耐熱温度(℃)-20~140
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

お米の鮮度を保ち美味しく保存できます。虫やカビ対策としても。小分け袋に入れることで、冷蔵庫のすき間にも入れやすく、マチ付きの袋だから冷蔵庫の中で自立させて収納ができます。湿気、乾燥、光を遮断し、お米を密封保存。保存の仕方を変えるだけで、美味しさに違いが出ます。 これから一人暮らしを始める方など、自分用にはもちろんですが、ご家族やご友人へのプレゼントとしてもおすすめです。
仕様【容量の目安】1袋(約)5~5.5合 材質本体:紙、ポリエチレン、PET(アルミ蒸着) 寸法(mm)縦180×横220+マチ110 規格7袋入 内容7袋
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り 材質ポリエチレン、PET、アルミニウム 寸法(mm)1枚:300×300 ホワイト 質量(g)1枚:25 容量(L)1枚:約3.6 耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
839 税込923
欠品中

OSPO-2 桐の冷蔵こめ櫃2kg kirisai 動画あり
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材) 容量(kg)2 表面処理自然塗料 本体質量(kg)0.21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×273
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

OSPO-1 桐の冷蔵こめ櫃1kg kirisai 動画あり
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材) 容量(kg)1 表面処理自然塗料 本体質量(kg)0.15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×273
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷