33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本ほか
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1束(5本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
1本
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

岡田金属工業所パネルソー 導突目 240
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)72×566 桐柄 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。 特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。 高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。 特殊鋼使用。
用途木工用。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。 ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。 頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。 密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7 寸法D(mm)10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼びM5.5
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アールジェイレジンフレッシュ
強力松ヤニ落とし。 レジンフレッシュは木材のヤニ取り剤として開発され、木材を変色変質することなく松ヤニ樹脂を素早く溶解し除去します。 さらにテープ、シール等の接着汚れや電動ノコに付着したヤニ、木部の部分的な手垢も落とせます。 布で拭くだけなので作業が簡単。 溶解力抜群。 優れた浸透力。 素材をいためない。
用途松ヤニの除去(地松・米松いずれもOK)、その他木材の表面のヤニ(樹脂分)の除去、電動工具類に付着したヤニ落とし、養生テープ・シール等の接着剤跡の汚れ落とし、木部の部分的な手垢落とし(特に天井板などの水を使えない部分)、事務機器等の汚れ落とし 対応材質木材 使用方法きれいな布きれ等にしジンフレッシュを充分に含ませ、松ヤニを拭き取って下さい。固くかたまった箇所は、レジンフレッシュを含ませた布をそのまましばらくヤニの部分にあて、柔らかく溶かしてから拭き取って下さい。 使用の目安1m2あたり50mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(2L)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業由弘 集成材のみ
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む) 能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12 最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む 打撃数(min-1[回/分])0~3600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速) ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.66 最大トルク(N・m)高速6/低速25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350 ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本 クラッチ数(段)22(最小1~最大22) 最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷

ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に 付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1 適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A 質量(kg)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000 切削幅(mm)約82 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 切削深さ(mm)最大約2
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに 付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)約20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800 本体質量(kg)約1.0 チャック能力(mm)~Φ10 穴あけ能力(mm) 木工約25 ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工/約10 木材/約25 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm) 本体質量(kg)約0.93 穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速) ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷