101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
1セット(120個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)VILLAGE 保管庫3枚引き違い
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類引違い 仕様錠付 最大積載量(kg)50
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18-8 フタ付タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)コンテナホッパー
エコ商品
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。 材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1台
699,800 税込769,780
36日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

三甲(サンコー)サンペール
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 トラスコ品番268-1256 材質ポリエチレン(PE) ライトグレー 直径(Φmm)398 高さ(mm)525 容量(L)48.1 内径(Φmm)362 有効内寸(mm)338×517×20.01(2040) 外寸(mm)398×543×362 内寸(mm)362×525×338 圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。フタ付。
材質PE
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
25,980 税込28,578
欠品中

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。 材質ポリエチレン 寸法(mm)1900×3000 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン
1個
699,800 税込769,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
20,980 税込23,078
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク バンド L型シリコンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷