インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装
空気消費量(L/min)250
仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニット
トラスコ品番514-6658
質量(kg)230
供給空気圧力(MPa)0.7
1台
¥519,800
税込¥571,780
44日以内出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9
取付口G1/4
所要圧縮機(kw)0.75
質量(g)390
トラスコ品番441-7127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン
アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装
仕様アネスト岩田 粉体ハンドガン
トラスコ品番514-6640
質量(kg)5
出力電圧70kV
方式コロナ荷電
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
1個
¥479,800
税込¥527,780
17日以内出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
埋込式支柱は、設置場所にコンクリート基礎を設置できる場合に使用する、一般的な取付支柱です。
付属品内蓋式キャップ、根入れ鉄筋1本
形状直柱
色橙
仕上静電粉体塗装
肉厚t(mm)3.2
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール
色白
種類Sカン
表面処理粉体塗装
使用荷重(kN)0.15
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)21
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。背カバー付き、キャンチレバー脚モデル。張地:ビニールレザー。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
グリーン購入法適合
スタッキング4脚まで
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(天板)パールホワイト
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法W(mm)80
板厚(mm)2
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
トラスコ品番396-3325
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
穴径(mm)5
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」。
直径19.1mmパイプ塗装脚のウレタンレザー張りタイプ。折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで29脚まで、CW-30L(506-138)は縦積みで29脚まで積載可能で、省スペース収納できます。
仕様完成品
材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂
機能横連結
機構スライド式折りたたみ機構
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370×370
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-4270。スーパーストックシリーズのヘッドは、純正排気量にも対応しますが、110Ciまでのロングストロークおよびビッグボアエンジンに最適です。89ccの燃焼室は純正より若干大きいですが、コンロトールしやすい圧縮比を実現。インテイクバルブ径2.000インチに対し排気バルブ径は1.605インチ設定で歯切れ良いミドルレンジレスポンスを与えます。S&Sのハイパフォーマンスバルブスプリングを使えばリフト量0.650までのカムシャフトが装着可能です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-05
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
快適シート「S-Fit」を搭載し、「快適性」と「収納性」を両立させたループスタッキングチェア。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。張地:ビニールレザー。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)510
質量(kg)4.1
高さ(mm)752
奥行(mm)516
キャスターなし
張地ビニールレザー(抗菌)
肘掛なし
パイプ径(Φmm)12.7
材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(粉体塗装)
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×516×752
座高(mm)420
材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ハードボード、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)、ウレタンフォーム
グリーン購入法適合
スタッキング6脚まで可能
メモ台なし
普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。張地:ビニールレザー。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)480
質量(kg)4.7
高さ(mm)760
種類ミーティングチェア
奥行(mm)550
張地ビニールレザー
肘掛なし
パイプ径(Φmm)25.4・22.2
材質(フレーム)スチールパイプ・粉体塗装
色(フレーム)グレー(紛体塗装)
座高(mm)430
グリーン購入法適合
脚の種類固定脚
普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。張地:ビニールレザー。フレーム:粉体塗装。キャスター付き。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)498
質量(kg)5.1
高さ(mm)760
種類ミーティングチェア
奥行(mm)550
キャスターあり
張地ビニールレザー
肘掛なし
パイプ径(Φmm)25.4・22.2
材質(フレーム)スチールパイプ・粉体塗装
色(フレーム)グレー(紛体塗装)
座高(mm)430
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター脚
快適シート「S-Fit」を搭載し、「快適性」と「収納性」を両立させたループスタッキングチェア。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。張地:布。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
幅(mm)510
質量(kg)4.1
高さ(mm)752
奥行(mm)516
キャスターなし
張地布
パイプ径(Φmm)12.7
材質(フレーム)ハイテンションスチールパイプ(粉体塗装)
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
座幅(mm)400
座高(mm)420
材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ハードボード、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)、ウレタンフォーム
座奥行(mm)430
グリーン購入法適合
スタッキング6脚まで可能
脚の種類固定脚
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
鍵鍵有
便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。張地:布。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング4脚まで
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。
材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂
色ブラック
高さ(mm)1785
奥行(mm)410
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)5
便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。キャスター付き。張地:布。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
高さ(mm)775
キャスターあり
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング4脚まで
メモ台なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ