437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。
用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.11 規格1.8m×50m 伸度(%)縦19×横15 質量(g/m2)77 引裂強度(N)縦90×横80 引張強度(N/50mm)縦310×横290
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止 材質本体:PP、センター部:PE 仕様水洗い可能 トラスコ品番859-2752 適合ドリル径(mm)(直径)4~8
1個
569 税込626
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷


簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

紛体用に特化された包装材。医療中間体原料に最適。紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D,ASTM-D257規格に準拠。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
ナチュラル(透明) サイズ960mm×1690mm 基材ポリエチレンフィルム アズワン品番61-3778-15
1ケース(50枚)
53,980 税込59,378
12日以内出荷

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板
1個
456 税込502
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2 材質(ネット)ポリエチレン
1枚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容粉じん作業を行う作業場
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番2-7885-01 寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
欠品中

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)148×155×43 質量(g)28 アズワン品番64-9374-01
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止 タイプろ過フィルター 種別オプション 厚さ(mm)約2
1パック(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1 種別簡易マスク 粒子捕集効率(%)80.0 機能防塵 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)0.6 アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)140 高さ(mm)35 質量(g)約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
239 税込263
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等の跳ね返り防止。 材質樹脂 シールド高さ(mm)100
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃)-30~60 ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm)22 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。また、通気性がよいので、むれや暑苦しさがありません。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
種別簡易マスク 材質(フィルター)不織布 粉じん捕集効率91.0(石英粉塵) フィルター高性能タイプ 機能防塵 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)1.3 アズワン品番2-8219-02
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
トラスコ品番255-7204 適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact 品名セーフティーフィルターバック5枚入
1個(5枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート 質量(g)約85 規格EN 規格認定 適合規格EN166 アズワン品番8-5021-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 危険物の類別非危険物 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370
1個(120mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)