11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。 フタを開けて電子レンジOK。
材質ポリプロピレン、シリコン樹脂 形状丸形 機能ロック機能付き 電子レンジ○(蓋除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手作りクッキーと一緒に入れるとサクサク感を長持ちします。 食塩や粉チーズ等容器の中に入れると湿気で固まるのを防げます。 スプーンやフォークといったシルバー食器トレイに入れると錆びにくくなります。
主成分二酸化ケイ素 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2g×20個)
119 税込131
当日出荷

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IKD抗菌スコップ
エコ商品
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。 トラスコ品番394-9958 材質ステンレス(SUS304(銅含有)) 長さ(mm)134 幅(mm)すくい部:78 全長(mm)234 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三甲(サンコー)サンペール# 41(セット)
エコ商品
UN認証を取得した危険物等級Ⅱの粉体・個体用危険物容器
材質PE ホワイト 容量(L)41.5 有効内寸(mm)Φ334×449 外寸(mm)Φ398×490 内寸(mm)Φ365×470 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)20
1個
6,598 税込7,258
50日以内出荷

銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。 トラスコ品番394-9940 材質ステンレス(SUS304(銅含有)) 長さ(mm)206 幅(mm)すくい部:126 全長(mm)330 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,990 税込7,689
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,290 税込6,919
22日以内出荷

SUGICO(スギコ)ステンレス円筒スコップ
エコ商品
本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です 材質ステンレス(SUS304) シルバ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)