101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
1巻(30m)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。 半透明 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)0.11 質量(kg)2.4 トラスコ品番365-3633 基材ポリエチレン系 引張強度(N/25mm)50 粘着力(N/25mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

高い防水性で施工中の床合板を保護します。 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。 表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ 材質PE 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.08 長さ(m)30
1ケース(4巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段・廊下に簡単粘着! ロールシートだけで養生ができる! 裏面はすべて糊面、養生の手間を簡素化! 床面に多用される塩ビ素材専用シート! 強粘着なのに糊残りしにくい 丈夫な基材、裏面は全面糊面のため、風に煽られにくい 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる 全面粘着でずれない、すべらない
用途階段・廊下養生用 テープ厚さ(mm)0.14 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着材を塗布した床養生シートです。 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。 建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。 フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。
用途床下地合板の養生 半透明 長さ(m)30 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)1000
1箱(4本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。
グレー 厚さ(mm)3 材質(表面/裏面)ポリエステル繊維100%/アクリル樹脂
1巻
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.075 質量(kg)2.1 半透明 長さ(m)30
1巻
12,400 税込13,640
翌日出荷

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15 耐熱温度(℃)150℃(30分) 種別車両用 材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m)35 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥せます。 伸縮性の少ない高強度シートを採用。シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することができます。
半透明 厚さ(mm)0.13
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300 シート長さ(m)35 耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用) 種別車両用 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000 シート長さ(m)50 材質PE両面コーティング紙 シート厚さ(mm)約0.48
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷


長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。 幅(mm)50 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定 特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
289 税込318
欠品中

クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 幅(mm)1000 長さ(m)25 厚さ(mm)1.2 クラフト 材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番254-5225 質量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。 幅(mm)50 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定 特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
289 税込318
当日出荷

日東エルマテリアル養生用PFシート
コロナ処理品です。 ノンカッタータイプで、手で切れます。 粘着はありません。 方向性良くカットできます。
用途建築外壁塗装・内壁塗装・湿式建材・板金塗装に 材質ポリエチレン(PE)フィルム 透明 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.01 タイプ塗装はく離防止
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル養生用PFシート
RoHS
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)。粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 材質ポリエチレン(PE)フィルム 厚さ(mm)0.01 ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル養生用PFシート
RoHS
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)。粘着はありません。ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 材質ポリエチレン(PE)フィルム 厚さ(mm)0.01 ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)29
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力粘着剤はがし。 両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。 不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去 使用希釈倍率原液 使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
1本(200mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。 トラスコ品番678-3106 材質SBR(スチレンブタジエンゴム) 淡黄白色 容量(mL)420 塗布面積(m2)標準:4 標準重ね塗り回数(回)1~3 接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

カモ井加工紙養生用粘着テープ
RoHS
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク! シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能! 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる! 裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ! 床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート! 優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー) テープ厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

手で簡単に切れ、粘着力弱めで仮止めに最適。粘着力が弱めで糊が残りにくく養生用シートの固定に最適。フィルムタイプなので手で簡単に切れます。
幅(mm)50 長さ(m)25
1個
459 税込505
翌々日出荷

・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。 マンゴー タイプ手切れ可能 テープ幅(mm)300 基材ポリエチレンクロス/PETクロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。 トラスコ品番250-4451 材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンレイテープ養生用布粘着テープ #337EG
RoHS
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 伸度(%)13 主な用途養生用 巻戻し力(N/10mm)1.96 引張強度(N/10mm)48.7 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷