ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
伸び(%)8
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)9.25
引張強度(N/10mm)73.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)177.3
粘着力(N/25mm)12.63
巻戻し力(N/25mm)6.75
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色透明
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
色分けによる識別包装に最適です。
重量物梱包や結束に最適です。
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)9
粘着力(N/cm)7.40
タック(ボールNo.)32
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.93
引張強度(N/25mm)196
引張強度(N/10mm)70.7
粘着力(N/25mm)17.15
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
用途中~軽梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)7.1
巻戻し力(N/10mm)0.65
引張強度(N/10mm)36.5
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
基材OPP
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)43.8
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強力
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
トラスコ品番419-6457
質量(g)180
基材アルミ箔
芯径(mm)76
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)40
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06
芯径(inch)3
特性耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ強粘着
表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
トラスコ品番419-6449
質量(g)180
基材アルミ箔
芯径(mm)76
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)40
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06
芯径(inch)3
特性耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ強粘着
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ激強力
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
手でちぎれるので作業性抜群。
基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。
のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.3
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)44
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
主な用途補修、補強、密閉
質量(g/巻)408
高さH×直径(mm×Φmm)102×102
アズワン品番65-1332-03
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に
質量(g)220
粘着力(N/10mm)22
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
強力粘着剤はもとより、カッティングシート・両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。
材質塩化ビニル
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色透明/ネット柄
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ