高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
軸径(Φmm)3
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番837-0520
セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6
質量(g)146
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0619
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番433-5392
セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6
質量(g)364
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(12本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています
セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)137
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
クラフトフォームマイクロドライバー12本用の丈夫なポーチ。強力なベルクロ留め、ベルトループ、吊り下げループが付いています。
寸法(mm)235×115
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Wera社のベストセラードライバーセットです。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
付属品ラック付
トラスコ品番479-3021
セット内容VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0
質量(g)1230
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
最大20個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
最大11個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4649
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)140
軸長(mm)40
先端形状ペンタローブ
刃先PL1.1
先端サイズ(mm)PL1.1
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4650
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)140
軸長(mm)40
先端形状ペンタローブ
刃先PL1.4
先端サイズ(mm)PL1.4
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4652
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)157
軸長(mm)60
刃先T8
先端サイズ(mm)2.30
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。ハンドル上部に早回しキャップがついています。サイズはJCISに従います。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4651
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)137
軸長(mm)50
刃先[[+]]1
先端サイズ(mm)# 01
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4653
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)157
軸長(mm)60
刃先T6
先端サイズ(mm)1.65
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
軸径(Φmm)1.8/2.5
軸長(mm)40
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
軸径(Φmm)4
軸長(mm)60
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様
軸径(Φmm)3
サイズ(PH)0
軸長(mm)40
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸長(mm)60
マイクロスティクス ネジ用ドライバー。人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォーム 精密ハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止と早回しキャップ付き。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸径(Φmm)2.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
用途静電対策仕様
軸径(Φmm)1.8/2.5
サイズ(PH)00
軸長(mm)40
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ESD対策済みのマイクロドライバー。静電気エネルギーとそれに伴う損傷に対する信頼性の高い保護。素早いひねりは、手を頭の上に固定し、すぐ下の高速回転ゾーンを使用することで実現するため、時間のかかるグリップ調整が不要になります。統合されたソフトセクションを備えたパワーゾーンにより、高い緩めトルクと締め付けトルクが確実に伝達されます。微調整作業時に適切な回転角度を実現する精密ゾーン。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
軸長(mm)40
先端サイズ(mm)0.35×2.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。
用途静電対策仕様
軸長(mm)60
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
軸径(Φmm)2
先端サイズ(IPR)1
軸長(mm)40
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。
用途静電対策仕様
軸径(Φmm)2
サイズ(IPR)1
軸長(mm)40
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用
軸長(mm)60
静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。
用途静電対策仕様
軸長(mm)60
静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様
セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途マイナスネジ用
寸法(mm)ハーフムーン差込:4
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類六角ドライバー/精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
次へ