22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)51 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)CA トラスコ品番803-6808 セット内容(-)1.8、(+)00、針 タイプMINI 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
289 税込318
当日出荷

軸部は焼き入れ加工済み。
用途メガネ・プラモデル・精密機器など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)1.8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)精密用ラチェットドライバー用ビット
エコ商品
メーカー製品NO.1000のラチェット機能に装着する事により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番853-5320 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
3日以内出荷

ツールメイトジャパン携帯用ミニドライバー
メガネ、時計等の精密ドライバーを小さなケースに収納
材質(グリップ)樹脂 仕様メガネ用ヘクスナットにも対応 セット内容プラス#00・#0・#1、マイナス2mm・4mm、メガネ用ヘクスローブ 寸法(mm)100×77×22 質量(g)48 種類セット品 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
699 税込769
欠品中

トラスコ品番448-5491 種類L型ドライバー 首下長(mm)20 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類精密ドライバー ハンドル径(Φmm)7 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに 材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR セット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル 全長(mm)117~175 質量(g)155 種類セット品 材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ 材質(ケース)AS+ABS ハンドル長さ(mm)95 本数12 商品構成セット品 ビット寸法(mm)(伸縮)24~78 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152 軸貫通なし
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用 種別ビット 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)85 先端サイズNo.0 許容トルク(N・m)1.47 表面処理高精度表面加工仕上げ 先端形状プラス(+) 刃先形状+0 硬度HRC58 差込サイズ(Φmm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
先端サイズ3.0mm 商品構成単品
1本
309 税込340
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)精密用ラチェットドライバー
エコ商品
ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番776-8524 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

70182 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 動画あり
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 材質本体:ABS樹脂 測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃ 質量(g)120(電池含) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ 本体寸法(mm)120×58×25 精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ 測定範囲(%)0~53 自動補正範囲5~40℃ オートパワーオフ無操作状態で約1分後 使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂 測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃ 質量(g)150(電池含) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ 本体寸法(mm)125×62×34 精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ 測定範囲(%)0~90 遮光タイプ 自動補正範囲5~40℃ オートパワーオフ無操作状態で約1分後 使用周囲照度(Lx)60000以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷