50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋クリーンヒンジ
エコ商品
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/- 仕様UL難燃性/94HB 使用温度範囲(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷


ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 SR75
エコ商品
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
用途計測機器、精密機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上素地 本体長さ(mm)75 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(E-RING)SUS304 材質(本体)A6063 アルマイト 材質(ピン)SUS303 材質(ブッシュ)POM 寸法(高さ)(mm)10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) 種別設備・機械
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(E-RING)SUS304 材質(本体)A6063 アルマイト 材質(ピン)SUS303 材質(ブッシュ)POM 寸法(高さ)(mm)10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 黒色
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 材質スチール シルバー 質量(g)120 表面処理三価ユニクロメッキ 首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12 推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
1個
749 税込824
当日出荷

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
全長(mm)30 幅(mm)81 板厚(mm)1.6 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉厚(mm)21以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)76 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)18 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械、計測器、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・洗浄・防湿用に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 容量(mL)430
1個
980 税込1,078
当日出荷

あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ヒンジ
エコ商品
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等 材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】。最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】。約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】。全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。 材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄 寸法(mm)【ノズル】120 全長(mm)280 圧力最大1000 PSI(69bar) カップ容量(mL)80 カップ径(Φmm)40×100 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入
リサーチグレードチップ、汎用チップ、片手で開閉可能な扱いやすいラックで清潔なチップを保護することで、今までにない快適な操作を実現します。高純度のバージンポリプロピレンより精密成型、ヒンジ付きラック。ヒンジ付きラックは片手で開閉可能。確実に閉じることができる蓋で清浄度を維持します。安定性。安定したスタック設計により、積み重ねも安心。スペース節約も可能です。ミス防止。チップデッキは容量ごとに色分けされており、チップ容量を容易に把握できます。
1箱(8ラック×96本)
8,198 税込9,018
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLEIN TOOLS電工ニッパ
刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-2096 アズワン品番64-8477-62
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

KLEIN TOOLS電工ニッパ
刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-2098 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)108.0 質量(g)54 タイプ鋭い先端、細刃 刃長(mm)12.7 刃形表面:フラッシュ 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)6.4 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS シリコンマルチスプレー840
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
1本(840mL)
629 税込692
4日以内出荷

このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。
付属品取付用ネジ 材質SUS316 厚さ(mm)4.5 タイプC 縦(mm)38
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
付属品取付用ネジ 材質SUS316 厚さ(mm)4.1 タイプD 縦(mm)57 横(mm)38
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 64mm。厚さ = 13mm。取付方法 = ネジ。固定穴サイズ = 6mm。。RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ. RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ製品をご紹介します。ドア及びハードウェア用途向けの耐久性に優れた耐錆性ソリューションです。精密なナイロン製のこれらのヒンジは、時間のテストに耐えるように構築されており、さまざまな環境で長寿命と信頼性を確保し、汎用性と高品質のソリューションになり、簡単にアクセスできます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PROヒンジは、キャビネット、引き出し、カップボードに最適で、使いやすさとアクセス性を実現 ;/li> ;li>非チップナイロン製で、日常的な摩耗に耐えるように構築されており、家庭、商業、産業環境で使用するかどうかにかかわらず、長寿命と信頼性を確保し、金属製ヒンジに代わるコスト効果の高い代替品を提供します。 ;/li> ;li>このヒンジは、強力なステンレススチール製ピンを備えており、設置に強度と安全性を追加し、従来の金属製ヒンジに比べて摩擦を軽減するスムーズで簡単な動きを実現し、使いやすくなっています。 ;/li> ;li>カウンタシンク固定穴により、取り付けが簡単で時間を節約し、また、プロフェッショナルな仕上げであらゆるドアに確実にフィットします。 ;/li> ;li>各ヒンジは簡単にクリーニングでき、メンテナンス不要なメンテナンスを実現するように設計されており、家具は手間のかかりませんが、マットブラック仕上げにより、あらゆるスペースにプロフェッショナリズムと洗練された感触を加えます。 ;/li> ;/ul>. 用途:. ヒンジは、2つの接続された部品間の制御された移動を容易にする機械的コンポーネントで、ドア、ゲート、蓋を接続し、自由に移動することができる重要な部品です。最も一般的には、物体に取り付けられた2つのシート又はプレートのバリエーションで構成され、その後、中央のピンとノックルで接続され、バットヒンジ、ピアノヒンジ、又はストラップヒンジを形成します。ヒンジは、スムーズかつ調整された動きを可能にする非常に汎用性の高い機器です。これにより、住宅、商業、産業施設のドアやその他の可動構造の機能に貢献します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ d5.5×10.5長円穴 質量(g)49 適合扉質量(kg)8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)50 適合扉質量(kg)8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ d5.5×10.5長円穴 質量(g)76 適合扉質量(kg)13
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ dΦ5.5穴 質量(g)50 適合扉質量(kg)8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。
付属品取付用ネジ 材質SUS316 タイプA
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 50開閉式 = Y外形寸法 = 28 Dia. x 32mm開口部直径 = 11.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 32mm外側の幅 = 28 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
特価
719 税込791
当日出荷