安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
材質(グリップ)スチール
セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5
質量(g)114
種類セット品
材質(軸)S45C
ケース寸法(mm)72×130
本数6
商品構成セット品
刃先マグネット無
1セット(6本組)
¥639
税込¥703
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸径(Φmm)3
質量(g)10
種類グリップドライバー
寸法d(mm)3
グリップ径(Φmm)11
寸法D(mm)11
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)123
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)
材質(グリップ)高級プラスチック
刃先マグネットあり
こんなお得な商品も!

精密ドライバー マイナス セット
モノタロウ
¥639
税込¥703
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)123(ケース含む)
種類セット品
材質(軸)鋼
ケース寸法(mm)80×130×20
先端形状マイナス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552SB-5
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
極めて精密な作業用。
柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。
セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入
軸径(Φmm)3
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
質量(g)12
商品構成単品
全長L2(mm)140
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。
マグネット入り。
水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー
材質(軸)Cr-V
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552SB-4
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)79・79・79・85・85
硬度HRC54/58
先端形状マイナス(-)
先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。
材質(グリップ)硬質プラスチック
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 ?人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、ほとんどの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.0 mm刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm刃の長さ = 40 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3.0 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 168 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス
商品構成単品
1個
¥1,250
税込¥1,375
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2.5 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 157 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス
商品構成単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス
商品構成単品
1個
¥1,150
税込¥1,265
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 175 ミリハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 75 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 160 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)170
種類セット品
材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)125×80×30
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。
ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1
材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼
表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ
商品構成単品
表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
アズワン品番3-5905-11
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6
付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1
材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール
色ブラック
質量(g)約140
材質(グリップ)アルミニウム合金
先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ