16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 種別精密
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取 種別精密 タイプ12本組
1セット(12本)
9,898 税込10,888
当日出荷

すべりを防ぐローレット加工
用途模型、プラスチック加工に 仕様12型 材質ヤスリ:SK材 全長(mm)140 シルバー 目の粗さ超精密 有効長(mm)【目立て】50 刃幅(mm)4 刃厚(mm)1.4 柄長さ(mm)80 ヤスリ部形状半丸 適合材プラスチック用 なし
1個
1,488 税込1,637
翌々日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]精密やすり 3本組
よく使う3種類の形状の精密やすりセット。細かい部分のやすり掛けに
刃長(mm)やすり部:50 全長(mm)140(持ち手:45)) セット内容平×1、丸×1、半丸×1 材質 包装形態pp袋 形状平、丸、半丸
1セット(3本)
500 税込550
当日出荷

超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに 粒度600番相当 ヤスリの長さ(mm)約50 全長(mm)140 セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角 材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)