80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。 操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。 カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(9個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 厚さ(mm)約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド トラスコ品番765-7005 適合機種00448 質量(kg)9.5 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)パッチン錠セット(脚部用)
手動壁紙糊付機βシリーズのステーにはめ込めば、壁紙のトータル糊付m数を計測できます。
寸法(mm)34×55×27 計測単位cm
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

プラス1のホース長さ(m)先端に取付、自動壁紙糊付機の糊箱との接続にご使用ください。
用途プラス1用
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

カセットテープに加え、下地保護テープ、両サイドにテープをセットする場合にお使いください。 β-EZに1セット標準付属しています。
適合機種手動壁紙糊付機(ハンディβを除く) セット内容蝶ネジ式サイド盤(テープ用)、カセットテープ芯(大小兼用)、テープガイド(38/45mm)、カセットテープ芯棒/ストレート型
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

手動糊付機に取付け、壁紙の耳裁ち(荒落とし)に。切り屑を巻き込まないようにガイド板が付いています。
1セット(2個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)原反芯棒ロッカー
蛇行したり、シワの発生しやすい軽い壁紙や残量の少なくなった反巻に適度なテンションを掛けて、蛇行やシワを抑制します。
適合機種Φ22原反芯棒仕様の壁紙糊付機(SALIDA除く) 径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

糊付機の糊箱やローラーに付着した糊の除去に。 糊付機のお手入れなどにお使いください。
材質(毛)ナイロン毛 全長(mm)290 種類刷毛 主な用途のり用 毛色グリーン
1個
169 税込186
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)自動壁紙糊付機用 タスケース
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。 取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。 ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。 糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機 寸法(mm)90×60×110 開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。 軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く) 水平調整範囲約12cm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m)250 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.023
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)連動供給ボックス
自動壁紙糊付機の糊連動供給機能を使用する際に使用します。 ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2には1個標準付属しています。
適合機種ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2、プライムRevoUP
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)テープリード
糊付機本体上部のを開けることなく、途切れたカセットテープや下敷きテープを簡単に誘導出来る補助具です。
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

使いやすい大きさにカットしたスポンジです。 ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ASプレインカバー
高密度ポリエチレン製で使い捨てタイプの糊付機防汚カバーです。 操作ボックスやスリッターをセットした状態の自動壁紙糊付機にかぶせることができるゆったりしたサイズです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×200×600
1パック(10枚)
1,688 税込1,857
5日以内出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)PCひしゃく
糊付機へ糊を注ぐ際にご使用ください。
全長(mm)535 容量(L)1.2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)アルミひしゃく
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。 糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495 容量(mL)750 直径(Φmm)145
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クロス糊付機の糊落しや、掃除等にご使用ください。
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊付機・手作業ともに使いやすいカットテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m)500 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.023
1巻
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)便利ホルダー
手動壁紙糊付機の上蓋に取付、カッター、鉛筆、メモ用紙など小物入れに便利です。
寸法(mm)160×86×65
1個
279 税込307
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スポンジ
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
1パック(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

糊の付着した施工具や、糊付機の水洗い等、又、クロスジョイント施工時にはみ出した糊の拭き取りにご使用ください。
寸法(mm)120×150×50
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ウォッシングケース
容器に水(お湯)を張り手動壁紙糊付機を浸けておくとこびりついた糊が落ちやすくなります。
材質特殊強化プラスチック 質量(kg)4.5 内寸法(mm)1305×300×178
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。 手動糊付機におすすめします。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1500 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012
1巻
949 税込1,044
8日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ラバーヘラ D2
ゴムのようなほどよい腰の強さを持ち、糊付機に付着した糊を素早く掻き落とせます。
材質エラストマー樹脂 寸法(縦×横)(mm)(大)70×125、(小)80×100
1セット(2枚)
399 税込439
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ノースクリーン
糊付機・施工具の洗浄・油汚れの除去に。 タオルやスポンジに含ませてご使用ください。
主成分磁気活水、メタ珪酸 液性弱アルカリ性
1個(400mL)
1,388 税込1,527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。 目的に応じて三種類のサイズがあります。
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動壁紙糊付機とNEWプラス1IRONを接続し、糊供給機連動機能を利用するときに使用します。
適合機種ATHLEAD ALEX系、Hiβ-UNI、Hiβ-MASTER Z/2、Prime FA、Hiβ-NEO
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。 100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用 厚さ(mm)0.07 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)100 寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
1巻(100m)
3,898 税込4,288
当日出荷

糊の付着した施工具や、糊付機の水洗い等、又、クロスジョイント施工時にはみ出した糊の拭き取りにご使用ください。
寸法(mm)120×150×80
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用 幅(mm)45 1巻長さ(m)250 仕様環境対応商品 オレンジ
1袋(5巻)
3,898 税込4,288
当日出荷