21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

松尾刃物製作所フンカキ
鶏舎の掃除、酪農家の作業に。
用途家畜などのフンの掃除に。 全長(mm)1200 アズワン品番64-8283-91 刃渡り(mm)240
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm)1020×100×30 質量(g)540 材質(柄部)ラミン 硬度HRC(刃部)50 材質(刃)SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

畜産用品・除糞(フン)作業に ステンレス製のヘッドを採用したフンカキ
用途牛舎等の除フン作業に。 幅(mm)270 全長(mm)1570
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1350 柄付 HSアメリカ式レーキ 浅香工業 動画あり
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm)1560 先幅(mm)360 トラスコ品番382-0211 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。 材質木製/ステンレス 幅(mm)(頭横)400 柄長さ(mm)1500 頭部高さ(mm)100
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

頭部はサビに強く付着物が付きにくいステンレス製です。
用途整地作業、アスファルトのならし作業、整地作業時に。 全長(mm)1400
1個
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷


木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm)1800 先幅(mm)800 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
5,198 税込5,718
欠品中

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷