軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成
材質高密度ポリエチレン
再生紙使用マーク適合
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用
番手#30
長さ(m)2000
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)18
構成30s 1×3
強度(Nm)22.3
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。
過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。
糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。
太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。
用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)
材質ポリエステル
方向左ねじり
関連資料糸見本帳
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比)
伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)20
色ゴールド
材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
材質ポリエステル
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用
番手#90
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合9~11号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)15
構成60s 1×2
強度(Nm)6.8
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
バッグ製作専用の2種類のミシン糸です。
細タイプは、綿素材から合皮まで生地を選ばずよくなじみ、光沢をもった美しい縫い目に仕上がります。
太タイプは、強力と適度な伸度をもった厚地用ミシン糸です。
ステッチとしての使用もおすすめです。
用途バッグ用
材質ポリエステル
方向左ねじり
針規格ミシン針(14)
関連資料糸見本帳
固定力業界No.1!超強力ウキ止め糸です。締め込み用「指掛け穴」付きで、締め加減も自由自在!インナーロッドにも使用できます。ワンタッチ取付タイプ。PEライン対応。
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
強力補強糸入り。
厚地のシノ軍手。
用途土木建築・物流運搬・DIYに最適!
仕様ビニール袋入り
質量(g/ダース)650
1ダース(12双)
¥779
税込¥857
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
こんなお得な商品も!
網 防鳥用 強力タイプ 30mm目
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト紙を貼り合わし間に糸を入れる事で、破れ・引裂きを強くしています。
用途小包用
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
ホース寸法(mm)内径15、外径20
強めのフィット感の替えゴムです。良質のゴム糸をたっぷりと織りこんで作られた丈夫なゴムひもです。洗濯にも強く、耐久性は抜群です。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム、ひも通し/ポリスチレン
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)3000
番手#50
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)21
構成78dtex 1×3
強度(Nm)13.7
液晶画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 。分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 。親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 。微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 。拭き取りやすい特厚の起毛タイプで、従来製品に比べて2倍の拭き取り力を実現します。メーカーPCクリーナー比較。 。長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 。水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)300×300
色グレー
入数1枚
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
粘着力強力
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品
長さ(m)2000
番手#30
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 1×3
強度(Nm)29.9
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用
番手#90
長さ(m)10000
仕様左撚り
適合9~11号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)15
構成60s 1×2
強度(Nm)6.8
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#50
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合14~16号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成50s 1×3
強度(Nm)13.0
刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。
このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
用途ミシン刺しゅう
材質ポリエステル
方向左ねじり
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用
番手#30
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)18
構成30s 1×3
強度(Nm)22.3
関連資料糸見本帳
耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。強めのフィット感の替えゴムです。約2.5倍伸びます。くり返し洗濯しても品質が損なわれにくいです。
セット内容ひも通し付き
色黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ