135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板0.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)2 ストローク幅(mm)8 ストローク数(min-1[回/分])1100~1800 タイプケース付 フトコロ(mm)250 付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg)1.1 アズワン品番65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm)160 全長(mm)285 トラスコ品番215-7314 質量(g)184 板厚(mm)1
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm)170 全長(mm)約305 材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。 仕様鋸刃7枚付き 材質ローカーボンスチール 材質(柄部) 材質(刃)ローカーボンスチール
1個
589 税込648
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm)160 トラスコ品番215-7322 全長(mm)160 質量(g)3 板厚(mm)1
1パック(2本)
519 税込571
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷

驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等 刃長(mm)152 全長(mm)267 質量(g)108
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
369 税込406
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用 高さ(mm)35 質量(g)220 深さ(mm)155 縦(mm)305 横(mm)175
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400~1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。 セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用) 材質(柄部)
1個
959 税込1,055
当日出荷


1セット(12本)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です 材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約9
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 動画あり
軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。5色対応のスマートなハンドル。軽量で扱いやすいアルミハンドル。軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)。。対応ヘッド。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8。ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約90 全長(mm)約1350 質量(g)約410
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。 先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー 耐熱温度(℃)90
1個(20本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品糸鋸刃1本 全長(mm)315 適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。 柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。 抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー部分は自由に曲げられます。 作業中の落下防止用のストラップ付き。 水切れが良く、速く乾きます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン グレー 質量(g)52 全長(cm)約33 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-2072-78
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。 パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。 業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。 材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約5
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途FRP用 主な用途塗布・脱泡兼用
1個ほか
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フッ素(歯質強化)とCPC(殺菌作用)の働きで、歯肉炎と虫歯の発生と進行を防ぎます。 歯肉退縮によって露出した根面のブラッシングを考え、研磨剤無配合にしました。 発泡剤無配合で泡立ちが少ないので、長時間のブラッシングや歯間ブラシ、電動歯ブラシでのブラッシングにご使用いただけます。
成分湿潤剤(濃グリセリン)、可溶剤(POE硬化ヒマシ油)、香味剤(香料 ハーブミントタイプ、サッカリンNa)、粘結剤(ヒドロキシエチルセルロース)、pH調製剤(リン酸2Na、リン酸1Na)、薬用成分(フッ化ナトリウム フッ素、塩化セチルピリジニウム 殺菌剤CPC)、その他(エタノール) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(80mL)
369 税込406
当日出荷

前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。 取付口Rc1/4カプラ 接続径Rc1/4(プラグ付) 仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属 トラスコ品番253-3723 全長(mm)144 質量(g)105 接続方式カプラ 耐圧(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.2 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-01 吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

1本のハンドルに用途に合わせてヘッドを装着すれば、掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など、多目的作業が効率よくできます。カンタン着脱のフリーハンドルEXシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。レバーが柄に平行になったスマート設計。作業時や収納時の引っ掛け事故を低減できます。糸ラーグをはじめ、多彩な交換ヘッドをカンタン・確実に着脱できます。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダーが装着可能です。
用途掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など 材質ハンドル:アルミパイプ、ヘッド:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部のバネ性が軽く、楽につかめるピンセット。糸をつかんだりするのに便利。
全長(mm)150 材質ステンレス
1個
479 税込527
4日以内出荷

全てのブラシにキャップが付いた歯間ブラシ。キャップ付だから衛生的で持ち運びができ、外出先でいつでも使える。キャップで柄を延長して奥歯に届く。 ストレートカットハブラシと併用で歯垢除去率95%(メーカー調べ)。 たっぷり使える20本入。 ケースは保管に便利なブリスターパック。
1個(20本)
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ピーライン コズミット10
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』 糸の長さ(m)20 容量(mL)最大7 自動巻取糸長さ(m)10 糸の太さ(mm)0.6(細)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 寸法(cm)40×60 パイル長(mm)約11
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。 仕様クリーンルームタイプ トラスコ品番253-3499 接続口径Rc1/4 質量(g)60 使用圧力(MPa)0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115 使用流体空気、窒素 流体温度(℃)5~50 ろ過度(μm)0.01 定格空気処理流量(m3/min)0.3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 タイプ湿式レンズクリーナー 径(Φmm)120 対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ アズワン品番64-7705-78
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

B&Y やわらかロングブラシ ハンディ・クラウン 動画あり
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーラインコズミット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ピーラインコズミット
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
最大容量(mL)7 糸の太さ(mm)細:0.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CW-001 B&Y やわかるバーブラシ ボディー用 ハンディ・クラウン 動画あり
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)188 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷