20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
27 税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。 材質JIS G 3505 SWRM10相当 使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途部材上下の接合 表面処理電気亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質SGHC(JIS・G3302) 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017 表面処理Z 27 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当 短期許容引張耐力(kN)2.2 N値0.4以下
1箱(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

八幡ねじ糸カスガイJS
径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途木と木をつなぐときに使用。 トラスコ品番467-8400 材質鉄、三価ブラックめっき 形状コの字型 寸法d(mm)2 長さL(mm)43 高さH(mm)12.5 表面処理三価ブラックめっき 内寸(mm)39
1パック(34本)
1,598 税込1,758
当日出荷

柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)16.0 寸法B(mm)6.5
1パック(45個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当 寸法(mm)5×120×40 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43 税込47
当日出荷

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート カスガイ
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷