157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枚数やスペースに応じて使用パターンを自在にアレンジできます。 タオルなら18枚、糸ラーグなら32枚干せます。折畳み式なので片面のみの使用もOK。
材質スチールクロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)455×680 仕様折りたたみ式 トラスコ品番370-2022 質量(kg)約6.5 奥行(mm)715(折畳み時138)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷


野中理化器製作所白金線挟 真鍮通し(上)
仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0 材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト 全長(mm)255 型番真鍮通し(上) アズワン品番1-1436-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

デュエルCN500
あの新素材カーボナイロン(R)にお得に使えるボビンタイプ登場!!。フロロ × ナイロン = カーボナイロン(R) Patent。ナイロンの操作性と遠投性能、直線・結節強度、これにフロロカーボンの低伸度性と高感度性能を兼ね備えたハイブリッドライン。ビギナーから上級者まで、すべてのアングラーにおススメ!!
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3 消費電力(W)100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285 縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm)80Φ 材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。ポケットなし
種別長袖Tシャツ 材質天竺 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 袖丈長袖
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

防鳥糸掛け器のミシン糸です。防鳥糸掛け器の交換用部品です。
用途交換用部品。 仕様90番手 材質ポリエステル 長さ(m)5000
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミシン糸を果樹の木全体をクモの巣状態にすることにより食害軽減、手の届かない所も片手で簡単に糸掛けができます。果樹園・農園の食害軽減や工場・倉庫の出入り口など手の届かない所約4mの高さに糸掛けできます。時間がある時に一人で糸掛けの設置することができ、移動しなくてもその場所から高さ約4m・左右も2mの範囲を簡単に糸掛けできます。軽量でミシン糸の交換も可能です。90番手のポリエステル製を防鳥糸として使用、手で強く引っ張れば簡単に切れるので撤去作業も容易に行えます。
用途防鳥糸の掛け作業。 セット内容本体(ロッド+ボビンケース)×1,糸通しピン×2本,90番手ミシン糸(ポリエステル製)5000m×1巻 材質本体:グラスロッド(カーボン),糸ケース:飽和ポリエステル樹脂,アーム:アルミ 質量(g)(糸込み)約330・(糸なし)約210 幅(cm)【ボビン】14 長さ(cm)(収納時)約54・(伸張時)約180
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付 寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。 種類モップ替糸 長さ(mm)約200 質量(g)約200 モップ幅約220mm 材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
449 税込494
当日出荷


豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
関連資料(1.3MB)
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

水拭き・から拭き・ワックス掛けに適したモップ替糸です。太糸で水拭き向き
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ 種別太糸 材質糸:綿、レーヨン他
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水拭き・洗剤塗布・ワックス掛けに適したモップ糸
用途モップ替え糸、ワックス塗布向き、ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に 種類水拭きモップ 種別太糸
1枚
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。綿の混率が高く、水含みに優れています。細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ 種別細糸 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他、テープ:綿・ポリエステル 長さ(mm)約235 幅(mm)約240
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
仕様カバー取り付けひも:6か所 材質ポリエステル100% サイズシングル 質量(g)630 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100 目付(g/m2)約90 適合寸法(mm)【ふとん】約1500×2100
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ トラスコ品番435-1983 材質綿・スフ混 質量(g)約260 全長L(mm)約210
1枚
599 税込659
当日出荷

替え糸のみ、本体は別売です。オフィス・店舗・学校・体育館・ビル・ご家庭などのから拭き、水拭き、ワックス掛けにご使用いただけます。市販されているほとんどのモップの替糸として、ご使用いただけます。
材質綿、ポリエステル、レーヨン 質量(g)約190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×190×15
1個
389 税込428
当日出荷

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル ベルト幅(mm)50 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)1.6(最大) 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様エンドレスタイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ トラスコ品番435-1975 材質綿・スフ混 質量(g)約240 全長L(mm)約210
1枚
519 税込571
当日出荷

替え糸のみ、本体は別売です。オフィス・店舗・学校・体育館・ビル・ご家庭などのから拭き、水拭き、ワックス掛けにご使用いただけます。市販されているほとんどのモップの替糸として、ご使用いただけます。
材質綿、ポリエステル、レーヨン 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×190×15
1個
369 税込406
当日出荷

ポリエステル長繊維にタスラン加工を掛け、撚り上げた糸です。 通常の長繊維に比べ、嵩高性があり、柔軟性に富み、スレに強い糸に仕上がっております。 また、結節を作った時の伸びも良く、扱いやすい糸です。
用途定置網・刺網等の網仕立糸として。 太物を使用して、手すきネットなどに。 質量(kg/巻)1
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ トラスコ品番435-1967 材質綿・スフ混 質量(g)約187 全長L(mm)約160
1枚
479 税込527
当日出荷

保水性能の高い吸水糸を採用。持ちがよく、ムラなくワックス掛けができます。
材質毛:高吸水ポリエステル 質量(g)135
1枚
2,998 税込3,298
欠品中

用途水拭き・から拭き・ワックス掛けに。モップ替糸。 材質ブレンドコットン、合成糸 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0251
1袋
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)