22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIWA(ダイワ)紅牙EX
エキスパート監修の新型リールシート搭載。フラッグシップタイラバロッドが更に進化。
継数(本)2
1本
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 紅牙 EX
現代タイラバシーンを牽引するテスター監修フラッグシップタイラバロッド。DAIWAが誇るテスター陣のノウハウを最新テクノロジーで具現化した唯一無二のフラッグシップタイラバロッド「紅牙EX」。釣果に直結する実釣性能にとことん拘り、それぞれのアイテムに最適な素材やテーパー、『AGS』、リールシートを一から見直すことで過去の延長線上にないタイラバロッドが完成した。個性際立つラインナップは激戦区のテクニカルエリアから未開のフィールドまで幅広く対応してくれる。【N66ULB TG】ワクワクが止まらない!胸躍るタイラバゲームを楽しむために中井一誠が拘り抜いた超軟調スリルゲーム乗せモデル。「これまでの既成概念を打ち破る、どこまでも曲がり込むブランク」をテーマに作り込まれたロッドは、ULクラスのしなやかさを備え、スリルゲームのみに許された真のブチ曲げブランクを実現した。【N67MB TG】スリルゲームブランクの真骨頂であるブチ曲げファイトを体現するオールラウンドスリルゲーム乗せモデル。「真のオールラウンドモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、フィールドやシチュエーションを選ばず、常にベストな状態でマダイにタイラバをプレゼンテーションすることが出来る懐の深さを備える。【N64MHB-SMT】超弾性チタン合金『SMT』を備える穂先部と細身・軽量チューブラーブランクの融合による唯一無二の超高感度SMT乗せモデル。「これまでにない異次元の感度」をテーマに作り込まれたロッドは、アングラーにまだ見ぬ海中をイメージさせるほどの高感度を実現した。【D610HB TG】手巻きスタイルでは躊躇するようなディープエリア&ドテラ流しでも攻撃的なタイラバゲームを実践する電動タイラバスリルゲームモデル。「電動タイラバゲームの更なる進化」をテーマに作り込まれたロッドは、ラフ&ハードコンディションでこそ真価を発揮する電動スタイルでのタイラバゲームを強力にバックアップしてくれる。【C69MHS-SMT】バージンスポットにアプローチ可能なキャスタビリティとチューブラートップでは実現できない高感度&食い込み性能を高次元で融合したキャスティング対応SMTスピニングモデル。「DAIWAにしか作ることが出来ないキャスティングモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、超弾性チタン合金『SMT』とチューブラーブランクそれぞれのメリットを最大限に引き出すことで具現化した。
継数(本)2
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

感度と操作性を究める
適合道糸PE(♯):0.4-1 元径(mm)10.7 継数(本)2
1本
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)紅牙MX
紅牙ならではの実釣性能を誇るタイラバロッドの中核を担うベーシックモデル。 唯一無二の感度を誇るメタルトップ搭載(MTモデル)。 大物とも真っ向勝負可能。ねじれ防止の最適構造X45。 ダイワタイラバロッドの代名詞 メガトップ採用のスリルゲームブランク(TGモデル)。 EXやAIRで好評のタイラバ専用リールシート エアセンサーシートショートトリガー。 パワーとしなやかさの融合 HVFナノプラス。 まるでワンピース V-JOINT。 コンセプト毎にN(乗せ)、K(掛け)、D(電動)、C(キャスティング)、TJ(タイジグ)をラインナップ。 紅牙ピンクを基調としながらもゴールド&ガンメタとカーボンパーツで高級感のあるデザイン。
継数(本)2
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)紅牙
幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。
継数(本)2
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)紅牙X
タイラバに必要な基本性能を備えたタイラバエントリーモデル。 ブランクはネジレを防止するブレーディングXを搭載し、レングスは使いやすい6.9ftに統一。 ベイトモデルは初心者でも使いやすいスパイラルガイドセッティングを採用。 携行性に優れたセンターカット2ピース。 リールの形状を問わない軽量オリジナルリールシート。 定番のベイトモデル4アイテム(M~XHB)に加え、キャスト釣法にも対応したスピニング1アイテムと幅広いシチュエーションに対応する。
全長(m)2.06 継数(本)2 仕舞(cm)108
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!
仕様ブレイド数:8 材質PE 5C(マルチカラー)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)炎月 エンゲツ CT
フォールも巻きも自由自在。フォールタイラバを身近に楽しむ! カウンター付きの軽量タイラバリールとして広く親しまれてきた炎月CTが、フォールレバーを踏査して新登場。 真鯛の活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールと巻きのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する、なお、フォールレバーとカウンターのスペックは炎月プレミアムと同等。 さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れた炎月CTがフォールタイラバの世界をいっそう身近にする。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):58、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1 ハンドル長さ(mm)51 ギヤ比5.8 自重(g)250 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)6 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1.0-300/1.5-200
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 紅牙 IC 150-C
もはや巻くこと自体が快感。「ずっと巻いていたい」リールをタイラバアングラーへ。タイラバゲームのスタンダードとなる150サイズに新シリーズがデビュー。紅牙IC150-Cは次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVEDIGIGEAR」に手を加えた。「巻き」が最も重要なタイラバにおいては、低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能を求める必要がある。そのため、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、フレーム、ハンドル側サイドプレート、セットプレートにアルミニウム合金を採用し、高負荷のディープタイラバや大鯛がヒットしても安心なボディ剛性を誇る。そして、タイラバで最も使用する低ドラグ域の調整幅を広げる設定を施し、ATDやシンクロレベルワインド、電子ドラグサウンドを採用することで、これまで以上に安心してやり取りが可能となった。さらに紅牙IC150-Cはスマートフォンと「繋がる」DAIWA CONNECTEDに対応。DAIWAアプリと接続することで、ドテラ状態での水深を把握できたり、どのくらいの巻上速度& 落下速度に反応が良かったか振り返りが可能。基本性能の向上とDAIWACONNECTEDがタイラバゲームの新たなステージへ誘う。
ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1 自重(g)275 糸巻き量(号-m)1-400、2-200 ドラグ力(Kg)7
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)25 BINBIN STICK HS
研ぎ澄まされた”高感度”。高感度掛け調子コンセプト。潮流・潮圧・着底・底質・前アタリ・本アタリ等、海中のありとあらゆる情報をアングラーの手元に伝達する”高感度(High Sensitivity)”、そして捉えた僅かなアタリをブランク全体のハリで攻撃的に掛けていける”掛け調子”を持ち合わせます。【BSH-C64UL】HSシリーズ特有の掛け感にフォーカスしつつも、低活性時の弱々しい鯛のあたりすら逃さない繊細なチューブラティップを持ち合わせたブランク設計。操作性を重視した6ft4inのレングスで取り回しがよく、ブランクのシャープさが際立ち、従来の鯛ラバロッドにはなかった仕上がりに。【BSH-C69SUL】HSシリーズの高感度をそのままに、ブランクにマイルドでしなやかな曲がりを取り入れたSULモデル。シャープな使用感と感度を残しつつ柔軟に曲がるバット・ベリーセクションは必要以上に張ることなく魚の引きに追従。タイラバに必要な要素を高レベルで掛け合わせたロッドです。【BSH-C69L】高感度・掛け調子を高い次元で持ち合わせたHigh Sensitivityを体現する1本。わずかな変化や振動も手元に伝える高感度ブランクは狙ったタイミングでの誘いやフッキングに移行できる優位性を生み、アグレッシブなゲームを可能にする今までにないロッドに仕上がりました。【BSH-S63UL】キャスト時の軽快な取り回しと高い感度を合わせ持ったスピニングモデル。ベリー部分がしなやかに曲がりキャスト時は手首の動きに柔軟に追従。ファイト時にはバットまでさらに曲がり込みパワーを活かして鯛をいなすセッティング。上級者にも納得いただけるであろう渾身の1本です。
継数(本)2pcs
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テンヤの操作性と感知能力の高さ、そして大鯛とのファイトをしっかりと受け取めることのできるパワー。それらをバランスよく融合させました。Mよりレングスを20cm短くすることでよりテンヤの操作性を高め、微かな魚信を積極的に掛けていく「攻め」の釣りに適したモデルに仕上げました。細かな海底の起伏や、真鯛の微かなアタリを感知する能力に優れたチューブラーティップを採用。特にディープエリアや潮の速いポイントで際立つ手感度の良さが生かされることでしょう。
適合テンヤ4~15号、ライン:0lb、PE0.6~1.2号 全長(cm)230 動作Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。 材質ポリエステル リールサイズ(mm)Φ79×48
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マダイの僅かなアタリを捉えて瞬時に掛ける!リアクション釣法に特化した孫針設計。タイテンヤ本体バンパー部にタングステンパーツを埋め込んだ、絶妙な前重心設計・着底感度抜群の次世代タイテンヤ。ストレートフックポイントサクサス孫針仕様。生きエビへの負担を軽減する、しなやかアシストライン採用。
1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NEWサイズ&NEWカラー登場!。シリーズ最軽量となる4号はフォールスピードが緩やか。ターゲットにより長い時間ゆっくりとアピールできます。【#08】グローベースにマスカットグリーンとオレンジカラーでターゲットにアピールします。【#09】グローベースにオレンジで「赤富士」を イメージ。どちらもローライト時やディープゾーン攻略に威力を発揮します。【#10】青紫のバイオレットカラーにケイムラ塗装を施しました。浅場~深場までシチュエーションを選ばずターゲットを挑発します。【#11】特に濁りが入ったタイミングや光量の少ないディープエリアでの釣りに。艶消しブラックのシルエット効果でアピールします。
1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)紅牙AIR
まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。
付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト 継数(本)2
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マダイの僅かなアタリを捉えて瞬時に掛ける!リアクション釣法に特化した孫針設計。タイテンヤ本体バンパー部にタングステンパーツを埋め込んだ、絶妙な前重心設計・着底感度抜群の次世代タイテンヤ。ストレートフックポイントサクサス孫針仕様。生きエビへの負担を軽減する、しなやかアシストライン採用。
1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイラバ・テンヤ専用設計「高強力フロロリーダー」がパワーアップ!非常に便利な「スプールバンド」仕様
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)