しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
構造三つ打ち
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
RS Pro ステンレススチール製ストラップヒンジ、 145 mm x 29 mm x 1.5 mmRS Pro のこの耐腐食性ヒンジは、 304 グレードのステンレススチール製で、食品や化学薬品を扱う環境での使用に最適です。また、耐食性が重要なその他の業界にも適しています。 これらはストラップヒンジで、長さに優れた安定性を発揮します。このヒンジの取り付けは簡単です。各ストラップには 3 つの皿穴があり、パックに含まれているねじを使用してしっかりと固定できます。これらは、所定の位置に固定されると、埋込仕上げで表面実装されるように設計されているため、設置時に既存のドアフレームを変更する必要はありません。 このヒンジは自由スイング設計になっているので、トレッスルテーブル脚又はコールドフレームでの使用に適しています。また、耐候性でもあるため、 Gates などの屋外用途に最適です。特長と利点.ストラップヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製のねじ 6 本が付属 . 304 グレードステンレススチール製 .ストラップの長さは 68 mm .幅 29 mm .厚さ: 1.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 29mm厚さ = 1.5mm
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
標準質量(g/片足)約300
材質(先芯)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
用途屋外用
付属品A4×20、丸皿M4×10
材質ステンレス
種類アイストラップ
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
測定対象地温・アスファルト用
材質ABS樹脂
質量(g)50
精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)
寸法(縦×横)(mm)56×74
使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)
動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)
測定間隔約10秒
液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示
防水性非防水
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)2.8
取付方式吊り下げ
劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。
用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)23
厚さ(mm)7
関連資料(1.61MB)
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど
材質ポリプロピレン、UV剤
色白
RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。 このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。 取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 184mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm)
サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm)
入数6
ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
カバー底部分にストッパー付きの紐がある為、風などによるバタ付きを防止します。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に。
厚さ(mm)0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途キャンプ、ベランダ・軒先、ベビーカー、オープンカフェ・飲食店
材質(本体)ABS
適合害虫蚊・コバエ・蜂等の小昆虫
材質(羽根)PET
利用場所屋外
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
再生ゴムの欠点を解決!屋外での使用に優れ、ゴムの伸縮性も良く荷物を強く仮固定出来ます。
用途荷物をまとめるのに最適です。
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事用
セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)12.7
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.77MB)
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)
サイズ(inch)1.5×10 (3.8 cm×25.4 cm)
入数3
ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm)
サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm)
入数2
ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理に
サイズ(inch)17×2
入数1
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】12 inch(30.5 cm)【最大巻き付け直径】3.8 inch(9.7 cm)
サイズ(inch)2×13 (5.1×33 cm)
入数2
ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(28インチ):プールホース、ガーデンホースや水道ホース(75フィート~150フィート)、RVや電源コード、その他の建築資材などの整理に
サイズ(inch)28×2.5
入数1
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(22インチ):延長コード(100フィート以上)、RV延長コードや電気コード、ガーデンホースや水道ホース(50フィート~75フィート)、導管、PVCパイプ、その他の建築資材などの整理に
サイズ(inch)22×2.5
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.77MB)
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーは最大25ポンド(約11kg)の重さに耐えます。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(7インチ):延長コード(6~15フィート)、家電製品や電動工具のコード、ロープとライン、自転車ロックの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】6 inch(15.2 cm)【最大巻き付け直径】1.9 inch(4.9 cm)
サイズ(inch)7×1
入数4
ハトメ【開口部】0.47inch(1.2 cm)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ