シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
薄地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(10mm幅)
幅(mm)10
1パック(3m)
¥299
税込¥329
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
タイプネックストラップ
材質ポリエステル
全長(mm)560
耐荷重(kg)1
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。
手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。
やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。
また、編み目も細やかで高級感があります。
長さ(m)30
材質レーヨン100%(スフ)
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
こんなお得な商品も!

PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。
長さ調節が可能です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。
ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
色ブルー
材質ポリエステル
幅(mm)10
全長(mm)560
質量(g)16
耐荷重(kg)1
アズワン品番64-0885-54
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップ
グリーン購入法適合
仕様脱着パーツ付
長さ(cm)約90
ストラップ幅(mm)約10
環境GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)再生樹脂
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途パジャマ・手芸用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル
色白
寸法(m)巻き:2.5
伸長率(%)250
太さ(mm)10
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
色黒
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)約280
色ブラック
質量(g)16
耐荷重(kg)5
線径(mm)2.4
リング径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
用途ロングストラップ
グリーン購入法適合
仕様脱着パーツ付
長さ(cm)約160
ストラップ幅(mm)約10
環境GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)再生樹脂
LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
マスク製作に欠かせないアイテム!耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用!
セット内容1本
材質ポリウレタン
幅(mm)3
長さ(m)10
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-5186-54
1本
¥155
税込¥171
欠品中
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)10
ひも長(mm)43
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA
表面処理黒色
締付範囲(Φmm)(最小)10
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番113-2321
長さ(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(フック)スチール
被覆PP
太さ(mm)10
材質(中芯)天然ゴム
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ