A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質アクリル樹脂(透明)
質量(g)99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
襖張替用に便利です。
釘の間に定規が入り折込み分を見込んでカットします。
釘部分の襖紙はカッターでV字に切ってください。
寸法(mm)70×200
こんなお得な商品も!

フロアガードマン 1箱(20枚入)
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170
質量(g)320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)38
目盛片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
スムーズな回転でラインがキレイ。
立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。
指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。
回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。
30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。
両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に
色茶
材質再生パルプ
トラスコ品番785-4170
厚さ(mm)1
質量(kg)1.9
長さ(m)20
幅(m)0.11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折り返して使えるツインリングタイプのキャンパスパックノートです。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5)
材質表紙(表・裏)/板紙
枚数40×3冊
行数29
紙質中紙/上質紙
罫普通横罫
中紙寸法縦(mm)252
中紙寸法横(mm)179
1パック(3冊)
¥599
税込¥659
当日出荷
再生紙を使用したキャンパスツインリングノート。
見開きしやすく、折り返して使えるツインリングタイプです。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
サイズ1号(A4)
材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙(表・裏)/色厚板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
枚数40
行数35
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率100%)、中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 75%、 白色度(中紙) 70%
罫普通横罫
グリーン購入法適合
中紙寸法縦(mm)297
中紙寸法横(mm)210
エコマーク認定番号17 112 021
1冊
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730
備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61
裁断幅(mm)最大310
最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
関連資料(1.51MB)
最大裁断サイズA4タテ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
測定範囲(mm)0~150(スケール)
材質SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1
細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。
細断方法スライド式
メモリのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおり・クリップ・定規・マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。
長さ(mm)110
材質(本体)マグネット、PP合成紙
寸法(縦×横×厚さ)(mm)伸長時:約25×120×0.7
メモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおりクリップ定規マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。新機能!開くと8種のテンプレートになり、なぞって書くと手帳ノートをお手軽に見やすくかわいく大変身!。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。
材質(本体)マグネット、PP合成紙
目盛(mm)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(伸長時)25×120×0.7
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。友禅紙が華やかで、かわいらしいお雛さまが仕上がります。親王雛・うさぎ雛の2種類から好きなお顔を選べます。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。五月の爽やかな風景が表現されています。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。秋の豊穣を感謝する気持ちを込めた「月見うさぎ」のリース飾りです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。盛夏を爽やかに彩る涼しげな「金魚」のリース飾りです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン、スパンコール PET
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
商売繁盛、合格祈願、願望成就などの様々な願いを掛け、福を招く縁起物として親しまれている「招福だるま」のリース飾りです。
願いを込めて片目を入れ、成就したらもう片目を入れてください。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
「無事かえる」「福かえる」「初心にかえる」など、縁起のよい「かえる」のリース飾りです。
あじさいの中で寛ぐかえるが梅雨の季節を楽しくしてくれます。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。華やかなポインセチアとクリスマスツリーの間からひょっこりのぞくサンタさんがかわいいリース飾りです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン、ぼん天 ポリエステル、スパンコール PET
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
「不苦労」や「福来朗」と言われ、苦難を除き幸運を招く吉鳥として人気のある「ふくろう」のリース飾りです。
ふくろうはリビングや玄関など人が集まるところに飾ると、多くの人に福を呼ぶといわれています。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
寸法(縦×横)(mm)160×160
材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン
セット内容リース、部品(1セット分)、説明書
仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分
1ケース(20セット)
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
関連キーワード