288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機 サイズA4 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)64 仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙 紙厚(mm)0.093 厚さ(mm)0.093 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(200枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
タイプツイン 軸径(Φmm)12.2 全長(mm)140.7 質量(g)9.5 エコマーク認定認定 線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字 エコマーク認定番号18 112 016
1本ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユタカメイク紙バンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユタカメイク紙バンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユタカメイク紙バンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。 セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.090 引張強度(N/cm)33
1パック(7巻)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)長尺紙テープ(黒赤)
エコ商品
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)15.24巻 テープ地色 文字色黒赤 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1フィルムのプラスチック使用量を約70%以上低(※1) 2STOP温暖化 CO₂排出量で約40%減(※2) 3消費者に「紙テープ」と一目でわかります。 4ハサミ不要で開封しやすい。 5耐水和紙を使用しており結束後の水濡れや結露にも対応しています。 6ご使用している一般的なバッグシーラーで使用可能です。 ※1株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40基材の重量比) ※2株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40k材との燃焼時に発するCO₂の重量比)
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など 紙管内径(mm)約76 主な用途梱包用 最大外径(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1箱(20巻)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
線幅(mm)0.8~4.0 インク色赤紫 全長(mm)133.9 質量(g)8.1 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)10.8 インク水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 170
1本
79 税込87
当日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。 トラスコ品番198-3562 材質ラベル:紙 文字色赤黒 ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。 基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。 弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示 見出し表示 サイズA4 基材古紙パルプ配合率100%再生紙 エコマーク認定認定 粘着剤離解性粘着剤(アクリル系) ラベルサイズ(mm)23×29 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ、カラーレーザー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
799 税込879
当日出荷

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合
1パックほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして テープ幅(mm)15 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)カラーサンドボール赤
エコ商品
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

リンレイテープ包装用 和紙カラーテープ
エコ商品
内容物の識別や目印に最適。 豊富なカラーバリエーションで、識別やラッピングなどの用途に。
用途軽包装用 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.089 主な用途梱包用 基材特殊和紙 粘着剤ゴム系 粘着力(N/cm)1.24 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050H 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
エコ商品
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC750H 質量(g)1460 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)26 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

和紙基材を使用しているので、ハサミや包丁を使わずに手で簡単に開封できます。(手直し・ミスショットの際便利)。 和紙基材を使用しており耐水性に優れており、濡れても剥がれてこない。 低温接着性に優れており冷蔵庫内でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、低温接着性
1箱(20巻)
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC350H 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)210 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC450H 質量(g)630 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC300H 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC900H 質量(g)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC600H 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

シャープ電子ペーパー 7.3型
エコ商品
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
質量(kg)約0.2 サイズ7.3型 電源単4乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約173.8×141.8×73.6 画面表示寸法(mm)約160×96 解像度800×480ドット 保存温度範囲(℃)-20~60 動作湿度(%)0~80 保存湿度(%)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.25MB) 表示色・階調4色単諧調(白、黒、赤、黄) Bluetooth 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 NFC対応 ボタン仕様スリーブ解除、リセット
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル〈環境〉 用背紙
エコ商品
1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。
材質再生紙 サイズA4S用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(5枚)
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SATO(サトー)STリボン PF45B 赤
エコ商品
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
長さ(m)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(450m×10巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009
1パック(16片×11シート)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カモ井加工紙作業中注意 印刷入テープ
エコ商品
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。 携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。 赤・黄 テープ幅(mm)40 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 引張強度(N/15mm)49.0 粘着力(N/10mm)2.05 適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
2,898 税込3,188
当日出荷

LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル両開き〈環境〉用背紙
エコ商品
1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。
材質再生紙 ブルー サイズA4判S型用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(5枚)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)58 長さ(m)63 芯径(mm)12 外径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200巻)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)