503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59 材質(表紙)古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。 左右の押えができる、2本組文鎮です。
質量(g)255(2本) 材質鉄・ABS 寸法(mm)21×115×14(1本のサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

古紙回収と一緒に再生できます。 日本製。
用途新聞・雑誌・ダンボール等の結束。 タイプ平巻タイプ
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸水スピードに優れたペーパーウエス。 油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。 水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます 材質パルプ100% 質量(kg)14(ケース段ボール、商品50組x24束) ホワイト 区分新品 規格1束50組(4枚重ね) 本体質量(g)約510 シートサイズ(mm)約380×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×165×120(1束) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50組×24束)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

呉竹写経用紙
エコ商品
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 写経用紙(黄)20枚入。
材質 寸法(mm)465×270(1枚のサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウン耐水ペーパー セット
エコ商品
ラッカー・エナメル・カシュー塗装の最終仕上げ。 金属などの精密研磨に。
幅(mm)100 厚さ(mm)1 高さ(mm)260 セット内容#320 1枚・#600 2枚・#800 1枚 奥行(mm)1 適合材金属など RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
259 税込285
当日出荷


リンレイテープディスペンサー和紙テープ
エコ商品
和紙の風合いをそのままに、剥がしやすくきれいに開封できます。ディスペンサーにセット可能なサイズです。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20セット×5巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープ電子ペーパー 42型
エコ商品
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
付属品ACアダプター 質量(kg)約8 サイズ42型 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8 画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6 解像度2880×2160 防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く) 保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80) 動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90) 保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90) 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.44MB) 表示色・階調グレースケール16階調 動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40) アスペクト比4:3 入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2, USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

あたたかな北欧風デザインのペーパーホルダーカバー。植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。ホルダー下部にスペアを1ロールストックできるタイプ。ペーパーホルダーの幅113mm以上、すきま4mm以上。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質綿75%・ポリエステル25% (成型部品/ポリプロピレン) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×34×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和光製紙京花紙 彩(いろどり)
エコ商品
純パルプ100%使用でふんわりソフトな肌ざわり。 水に流せますので、トイレや顔ふきや鼻紙等に。 橙、緑、黒の3色で歌舞伎をモチーフにデザインしています。 蛍光染料(増白色剤)は使用しておりません。
用途水に流せますので、トイレやペットのお散歩時、また顔ふきや鼻紙にご使用いただけます 種別芯なし 材質パルプ100% 規格1パック1000枚入り シリーズ京花紙 シートサイズ(mm)約240×190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×190(1パック) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1000枚×12パック)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

ナカバヤシ段ボール緩衝材製造機
エコ商品
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。 質量(kg)41 電源(V)100 本体寸法(mm)奥行370 本体寸法(mm)高さ330 消費電力(kW)0.6 本体寸法(mm)幅630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

天然素材の本物の和紙をPS(ポリスチレン)でサンドした耐久性に優れた和風樹脂版です。障子紙と異なり、張替の手間も省け、拭き掃除も可能なエコな素材です。
材質PSポリスチレン+和紙+PSポリスチレン 寸法(mm)930×1840 長さ(mm)1840 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシFAX用紙 B4/257mm
エコ商品
ファクシミリ用紙(B4/257mm巾)です。
サイズB4 幅(mm)257 仕様表発色/GIII機用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の粗削りから仕上げまでの4つの番手を揃えました。マジック式です。
用途マルチツールサンディングプレートAUZ70GNに取り付けて、円い形状の木材の表面を研磨します。 セット内容80番×3枚、120番×3枚、180番×2枚、240番×2枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×125×1 適合材木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
999 税込1,099
3日以内出荷

汚れ・油膜をサッとひとふき! くもりの原因になるヤニ汚れや油膜が取れて視界がスッキリよく見えます。 厚手タイプでソフトな使い心地です。
用途車のガラス用(透明ガラス・鏡等) 特性汚れ・ヤニ・油膜取り 成分プロピレングリコール、水、エタノール、界面活性剤 材質ポリエステル、レーヨン 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
128 税込141
当日出荷

BS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベル
仕様記号の説明 = ESD警告ラベル自己粘着性 = あり高さ = 5 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 5mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

一拭きで、視界スッキリ! 両面使える厚手シート。 ウェットタイプなので、スプレータイプのように溶剤が飛び散るようなこともありません。
用途自動車用窓ガラス内側のくもり止め及び清掃用 特性くもり止め 成分シリコーン誘導体、界面活性剤、防腐剤、エタノール、水 材質レーヨン不織布 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

サッと一拭きボディーコーティング ウェットクロスに含ませた洗浄剤がボディーの汚れを落とし、撥水剤がボディーをコートします。
用途ボディー表面の清掃 効果撥水 成分防腐剤、保湿剤、エタノール、水、界面活性剤 材質レーヨン不織布 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

トラスコ品番809-2481 テープ厚さ(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ナカバヤシFAX感熱記録紙/257×100×1/A
エコ商品
ファクシミリ用感熱紙。 B4/257mm巾のFAX用紙。
サイズB4 幅(mm)257 【表発色】 G3機用 1巻長さ(m)100 巻き芯内径(mm)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V acシリーズ = PME271Eリードピッチ = 15.2mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%許容差 = ±20%抑制クラス = X1長さ = 18.5mm高さ = 10.5mm奥行き = 5.2mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmSEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、UL. Xコンデンサは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PME 271Eシリーズ. メタライズドペーパー構造のため、能動的及び受動的可燃性について高い安全性を備えています。 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 使用温度範囲は-40℃ to +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意
仕様記号の説明 = 警告ラベル内容 = Attention自己粘着性 = あり高さ = 50 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 50mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

雨をはじき、視界スッキリ! 濡れたガラス面でもOK 水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含) ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水 材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン 成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズA4 幅(mm)210 仕様表発色/GIII機用
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ENEC、UL、cUL. P295シリーズ金属化紙. P295シリーズは、積層金属化紙製で、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 含浸絶縁体により、イオン化に対する優れた耐性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命. 主な用途には、最大4,000 V ac (60秒間)の電圧テストが要求される、二重絶縁又は強化絶縁用途のブリッジ用安全コンデンサなどがあります。 P295シリーズコンデンサは、このテスト中、そのままにしておいてかまいません。
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 500V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 16mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 16 x 8.5mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ロール紙対応A3インクジェット複合機
エコ商品
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。 下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。 A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50 付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg)28.6 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445 記録方式カラーインクジェット 機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm 寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 使用環境温度(℃)10-35 給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚 稼動音(dB(A))51 使用環境湿度(%)20-80(結露無き事) インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 27 x 12 x 22mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.15 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +115 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = Y2長さ = 18.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 13mm寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm動作温度 Max = +115℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P278リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X1長さ = 27mm奥行き = 17mm高さ = 8mm寸法 = 27 x 17 x 8mmパッケージ/ケース = SJ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 15.3mm高さ = 22mm寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mmリード径 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
5日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
5日以内出荷

ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。特長と利点: RoHS対応及び鉛フリー終端 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)