カテゴリ

  • 研磨材(482)
    • 布ペーパー(33)
    • 空砥ぎペーパー(17)
    • 耐水ペーパー(1)
    • 研磨材付シート(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(249)
  • 塗料(31)
  • 機構部品(24)
  • 学童・教育用品(16)
  • 電動工具(10)
  • 自転車部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「紙やすり 40」の検索結果

609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49678(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)40品番【専用ホルダー】49678内径(Φmm)【1】7、【2】12
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778
トラスコ品番407-0970軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
トラスコ品番407-3788軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
トラスコ品番407-4465軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
スリットフラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)スリットフラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1パック
翌々日出荷
研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。
用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
99工房 マフラーモレ止め剤 SOFT9999工房 マフラーモレ止め剤SOFT99
799税込879
1個(15g)
5日以内出荷
優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
耐水ヤスリ バンパー用 BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用BIGMAN(ビッグマン)
309税込340
1セット
4日以内出荷
車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1セット
13日以内出荷
車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプヘッドライト用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入
耐水ヤスリ バンパー用 パット付 BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用 パット付BIGMAN(ビッグマン)
619税込681
1セット
7日以内出荷
車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリとパットセット。#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプボディ・バンパー用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:12枚入
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
バリューフレックスZ ムラコバリューフレックスZムラコ
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨溶接ビード取り塗料及びサビ落としバリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5
ブロックディスクA ムラコブロックディスクAムラコ
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
85,980税込94,578
1セット(200本)
4日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材AZ最高使用周速度(m/min)2500
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質木工適合用途バリ取り、キズ取り
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1セット(5個)
5日以内出荷
粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
NASS-N 研磨布シート 三共NASS-N 研磨布シート三共
6,298税込6,928
1箱(50枚)
当日出荷
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280幅(mm)230
紙やすり TAKAGI(高儀)紙やすりTAKAGI(高儀)
499税込549
1個(10枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
空研ぎ用(水研ぎは不可) 木工、日曜大工、ホビー等に
用途金属、非金属、木工の粗削り、金属のサビ落とし(#40~100)寸法(mm)230×280
紙やすり TAKAGI(高儀)紙やすりTAKAGI(高儀)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
空研ぎ用(水研ぎは不可) 木工、日曜大工、ホビー等に
用途家具や木工の塗装前研磨(#120~240)寸法(mm)230×280
紙やすり TAKAGI(高儀)紙やすりTAKAGI(高儀)
499税込549
1セット(10枚)
翌々日出荷
空研ぎ用(水研ぎは不可) 木工、日曜大工、ホビー等に
用途金属、非金属、木工の表面仕上げ(#320~400)付属品10枚入材質砥粒:ガーネット、接着剤:ニカワ、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材 セルパック通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材セルパック
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
低圧通信 制御ケーブル用レジン注入型Y分岐接続材 セルパック低圧通信 制御ケーブル用レジン注入型Y分岐接続材セルパック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
低圧用レジン注入型直線接続材(Mシリーズ:ノズル有) セルパック低圧用レジン注入型直線接続材(Mシリーズ:ノズル有)セルパック
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、注入用ノズル、手袋、レジンパック
低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無)セルパック
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能保管期限は製造後40ヵ月
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット セルパックセルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキットセルパック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
クールトップNEO ヤナセ(柳瀬)クールトップNEOヤナセ(柳瀬)
959税込1,055
1枚
5日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
布ロールAGX-R ベルスター研磨材工業布ロールAGX-Rベルスター研磨材工業
14,980税込16,478
1巻
24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
極メタルH ヤナセ(柳瀬)極メタルHヤナセ(柳瀬)
609税込670
1個
5日以内出荷
研磨布ペーパーの表・裏・側面が使用できます。側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。粒度40(#)砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100
スリットクラゲα 300X340X32-#180 ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲα 300X340X32-#180ヤナセ(柳瀬)
80,980税込89,078
1本
4日以内出荷
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。粒度#180厚さ(mm)340砥材A外径(mm)300穴径(mm)32
収納便利な救急セット FFシリーズ エピオス収納便利な救急セット FFシリーズエピオス
2,698税込2,968
1セット
9日以内出荷
収納ポーチがついた持ち運びに便利な救急セット
用途災害時・非常時の備えになる救急セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
軸付サンダー (ボトムタイプ) 永興電機工業軸付サンダー (ボトムタイプ)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプボトム最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
軸付サンダー (スリットタイプ) 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
曲面や凹凸に良くなじむよう切れ込みを入れたスリットタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプスリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1
軸付クッションサンダー (サンドペーパーMIXタイプ) 永興電機工業軸付クッションサンダー (サンドペーパーMIXタイプ)永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。
軸径(Φmm)6形状放射型タイプサンドペーパーMIX最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数1
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12040-35UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12040-35URイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)62F12D21C40E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06040-80UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06040-80URイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A10B8HM6×1質量(g)12F14D10C40E4許容荷重(N)9100硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12040-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12040-60URイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)62F12D21C40E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)60
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら